カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- CKD(27)
- Nikon(ニコン)(2)
- ホンダ(1)
- LED LENSER(1)
- 冨士ブレーキ工業(1)
- 東進電機工業(1)
「af4000」の検索結果
特価

タブレット 8/10.1インチ Android(TM)15 搭載 wi-fiモデル 64GB
YAMAZEN(山善)¥13,980税込¥15,3781台当日出荷オーバースペックにならず、日常使いにちょうどいいシンプルなタブレット。初めてのタブレットでも安心のAndroid( TM )OS。ネット閲覧や動画視聴、電子書籍などを楽しむのにおすすめ。多彩なセンサーを搭載し、どんなシーンでも万能に対応。特に「ジャイロセンサー」を搭載することで、ゲーム中の操作性が向上し、没入感のあるリアルな体験を提供。使用用途に合わせて選べるサイズ展開。持ち運びしやすく、Wi-Fi環境があれば、外出先でも大きい画面で楽しめます。【機能】。◇8インチ:運びやすさと画面の大きさのバランスがよく、持ち運びに便利。◇10.1インチ:大きなディスプレイにより、電子書籍も映像も、視聴しやすく、多用途に対応。◇メモリ:メイン4GB+仮想8GB/ストレージ:64GB。◇搭載センサー:GPSセンサー/加速度センサー/近接センサー/照度センサー/ジャイロセンサー。 ◇バッテリー容量:8インチ:4000mAh、10.1インチ:6000mAh。◇ポート:USB Type-C、有線イヤホン対応(Φ3.5mmイヤホンジャック付き)。◇保証期間:1年。【仕様】。【QA15-80(8インチ)】。◇ディスプレイ:8インチ(解像度 800×1280)。◇CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:4000mAh。充電時間:約3時間。◇リアカメラ:5MP AF。◇フロントカメラ:2MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック。【QA15-101(10.1インチ)】。◇ディスプレイ:10.1インチ(解像度 800×1280)。CPU:T606(8コア)。◇メモリRAM:4GB(仮想メモリ 8GB)。◇ストレージ:64GB。◇外部ストレージ:最大1TB(microSD)。◇バッテリー:6000mAh。◇充電時間:約4時間。◇リアカメラ:8MP AF。◇フロントカメラ:5MP。◇Wi-Fi:802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz+5GHz)。◇Bluetooth:Bluetooth5.0。◇センサー:GPS、加速度センサー、照度センサー、近接センサー、ジャイロセンサー。◇OS:AndroidTM15。◇外部接続コネクタ:USB Type-C、Φ3.5mmイヤホンジャック用途ネット閲覧や動画視聴、オンライン通話などに。動画 子供 漫画 電子書籍 映画 読書 64GB Bluetooth 搭載 初心者 簡単操作OSAndroid 15容量(GB)64