カテゴリ

  • 農業機械(5)
  • 電動工具(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • セフティー3(2)
  • BOSCH(ボッシュ)(2)
  • SK11(2)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • バンドー化学(1)
  • マキタ(1)
  • ムサシ(1)
  • GREEN ART(1)
  • 共立電子産業(1)
  • YARD FORCE(1)
  • メディアカバーマーケット(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bc-108v」の検索結果

特価
本日10月3日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8V用充電器アダプターセット YAMAZEN(山善)

    10.8V用充電器アダプターセット

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    5日以内出荷
    10.8V用充電器&アダプターセット。山善のガーデントリマー、ガーデンポールソー、ガーデンポールトリマー、高枝切りバサミ等の充電器と電源アダプターのセットです。
    用途10.8V用充電器&アダプターセット。対応LPHS-1025、LPS-1025、LPH-1025、LPV-1025、LPS-1025X、YDG-160、YDH-300
  • 10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah YAMAZEN(山善)

    10.8V リチウムイオンバッテリー 2.5Ah

    YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    バッテリー容量(Ah)2.5
  • 高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    高枝2WAYガーデンポールソー 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール のこぎり 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    5日以内出荷
    電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー2.5Ah式。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
    用途枝の剪定に。 高枝切りばさみ 高枝ばさみ 剪定 枝切セット内容本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type-C to C)×1、枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.4連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)庭木約80ストローク長(mm)約20ストローク数(min-1)2500寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)167-231×6.8×11.8
  • 4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
    用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
  • 18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器 YAMAZEN(山善)

    18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    18Vリチウムイオンバッテリー専用充電器。バッテリーを充電器に挿入すると、充電器の表示ライトが点灯し、充電状況の確認が行えます。
    用途18V 共通バッテリーシリーズ用 専用充電器対応製品適用:YBP-1815・YBP-1825質量(g)400出力DC18V 3.0A入力AC100V周波数50/60Hz 150VA寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)14.5×11.5×7.4
  • 高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    高枝2WAYガーデンポールヘッジトリマー 1.5Aバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    ¥13,980税込¥15,378
    1セット
    5日以内出荷
    電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー1.5Ah式。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート
    用途草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切セット内容本体一式、1.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書定格電圧(V)10.8本体質量(kg)2.56刈込み幅(mm)約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー1.5Ah リチウム電池充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)約6ストローク数(min-1)約1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)180-243×8×11.5
  • 18V用充電器 YAMAZEN(山善)

    18V用充電器

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    5日以内出荷
    18V用充電器。山善のスパイラルローター、草刈機等の充電器です。
    用途18V用充電器対応LBC-1825B、LK-1825UB、CV-1825、SR-1825(2-1)