カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(2)
  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • SMC(12)
  • Verbatim(バーベイタム)(8)
  • マクセル(6)
  • グリーンハウス(6)
  • ロジテック(5)
  • HIDISC(4)
  • EXCEL(エクセル)(2)
  • クリスタルプロセス(2)
  • エスコ(1)
  • SONY(1)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 三菱化学(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • Victor(1)
  • RiDATA(1)
  • パラゴンソフトウェア(1)
  • Verbatim(1)
  • ホームテイスト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bd-r dl」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1回録画用 BD-R DL 片面2層 1-4倍速 10枚 50GB YAMAZEN(山善)1回録画用 BD-R DL 片面2層 1-4倍速 10枚 50GBYAMAZEN(山善)
3,298税込3,628
1パック(10枚)
当日出荷
お得なブルーレイディスク10枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。記憶容量:25GB(片面2層)。4倍速記録対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途blu-ray、BD-R、ブルーレイ、ディスク、ブルーレイディスクとして。録画、BSデジタル、地上デジタル、記録、録画用に。記憶容量(GB)50速度1~4倍速直径(Φmm)140タイプ1回録画用種類BD-R構造片面2層録画時間地上デジタル=3時間、BSデジタル=2時間10分(DRモードでの目安時間)入数10枚
キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚 YAMAZEN(山善)キュリオム 6倍速対応 BD-R (1回録画用) 25GB スピンドルケース 50枚YAMAZEN(山善)(5件のレビュー)
3,298税込3,628
1パック
当日出荷
お得なブルーレイディスク50枚スピンドルセット。フルハイビジョン録画対応、鮮やかな感動を美しく録って安心保存。1回録画用。6倍速対応。3時間のフルハイビジョン映像をしっかり録画。優れた互換性で全てのブルーレイ機器メーカーに対応。キズや汚れに強い、安心・長持ち保護コート。手描きもしやすく、プリントも鮮やかに仕上がり。
用途ブルーレイの録画用ディスクとして。速度6倍速記憶容量(GB)25質量(kg)0.78タイプ1回録画用種類BD-R寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×5(1枚あたり)録画時間地上デジタル3時間、BSデジタル:約2時間(DRモードでの目安時間)入数50枚ケーススピンドルケース
ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付き YAMAZEN(山善)ポータブル ブルーレイプレーヤー 車載用ケース付きYAMAZEN(山善)
49,980税込54,978
1台
5日以内出荷
ブルーレイディスクを家で車で外出先で楽しめる ポータブルブルーレイディスクプレーヤー3WAY電源対応CDリッピング機能・レジューム機能搭載車載用バック付き
用途ブルーレイプレイヤーとして。3電源対応 AC / DC / モバイルバッテリー 対応付属品リモコン、リモコン用乾電池、PD対応 Type-C アダプター、Type-C ケーブル、シガー電源アダプター、AVケーブル、車載用ケース、取扱説明書兼保証書電源AC100V 50/6OHz DC12V 1.67A(付属のACアダブターを使用してください。)対応接続可能モバイルバッテリー:PD対応20W以上で12V出力可能なもの 容量10000mAhを推奨(別売)保証期間1年対応メディア再生:BD-ROM/BD-R/BD-RE/BD-R DL/BD-RE DL/DVD-ROM/DVD±R/DVD±RW/CD-ROM/CD-R/CD-RW/USB メモリー/SD カード(128GBまで)接続端子USB ポート×1、メディアスロット×1、3.5mmフォンジャック×1、HDMI出力端子×1、電源入力端子×1、AV入力端子×1 ※音声入力は、本機の音量調節非対応です。スピーカー2CHステレオ(4Ω 2W×2)対応フォーマットオーディオ:Dolby Digital、Dolby Digital Plus、Dolby TrueHD、DTS、ビデオ:H.264、VC1、MPEG1、MPEG-2、MPEG4、再生可能:BDMV、BDAV、DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、AVCHD、VC-1、CD-DA、MP3、WAV、JPEG、PNG、GIF、AVI信号方式映像:NTSC/PAL/自動許容温度(℃)動作:5~35取扱説明書(13.75MB)
関連キーワード
dvd-r dl特集
  • おすすめ人気ランキング
  • dvd-r dl