カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- サンドビック(3)
- SMC(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
「bm-220h」の検索結果

電気圧力鍋 2.2L 圧力鍋 電気 マイコン式 炊飯容量3合
YAMAZEN(山善)¥9,798税込¥10,7781台5日以内出荷発酵調理、スロー調理対応 グリル鍋としても使える電気圧力鍋用途圧力、炊飯、発酵、グリル鍋など様々な調理に。 電気圧力鍋 圧力鍋 鍋 料理 炊飯器 電気なべ 電気鍋 予約 時短料理 無水 料理本 圧力式電気鍋 ほったらかし ほったらかし家電 炊飯 蒸す お鍋 煮物 煮込み 発酵 キッチン家電付属品計量カップ、しゃもじ(スタンド式)、電源コード、取扱説明書兼保証書、レシピブック質量(kg)3.6電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)800コード長さ(m)電源:1安全装置温度ヒューズ、電流ヒューズ保証期間1年間寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)27×23.6×21.5満水容量(L)2.2(調理容量:約1.4L/炊飯容量:3合)最高圧力(kPa)70