カテゴリ

  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • ハクバ写真産業(5)
  • アイエルモータースポーツ(3)
  • KTC(2)
  • TRUSCO(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • パオック(2)
  • ウッドワン(2)
  • エスコ(1)
  • ケルヒャー(1)
  • CONDOR(山崎産業)(1)
  • イチネンTASCO(1)
  • NGK(日本特殊陶業)(1)
  • フジ(1)
  • JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
  • DAYTONA(デイトナ)(1)
  • KIJIMA(キジマ)(1)
  • イワタ(1)
  • ダイヤトレンド(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「br‐2l」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム YAMAZEN(山善)

    バスケットトローリー ハンガーラック キャスター付き レギュラー/スリム

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1台
    3日以内出荷から5日以内出荷
    おしゃれなバスケット付きハンガーラック。キャスター付きで移動もらくらく。
    用途パイプハンガーラック、ハンガーラック、コートハンガーラック、クローゼットハンガーラック、ロッカーとして。衣類収納、収納、衣替え、玄関収納に。材質スチール(粉体塗装)組立時間約20-30分
  • 高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力 YAMAZEN(山善)

    高圧洗浄機 コードレス 充電式 バッテリー 最大 4MPa 吐出圧力

    YAMAZEN(山善)
    26,980税込29,678
    1台ほか
    5日以内出荷
    手軽に使えるコードレスモデルの高圧洗浄機。専用バッテリーを使用することで、電源の確保が難しい場所でも手軽に使用できるコードレスモデル。【大容量18Lの給水タンク】大容量18L。の給水タンクに水をためておけば、水道が近くにない環境でも使用でき、車やバイクの洗浄、窓や網戸の清掃、さらには庭や外構の汚れ落としなど、幅広い用途に対応します。(。満水容量)。【強力な水圧!最大4MPa】一般的なコードレスモデルは、圧力が 1~2MPa程度のものが多い中、本商品はコードレスモデルでありながら約2~4倍となる4MPaの圧力。を持ち、頑固な汚れを効率的に落とします。(。専用バッテリーを2個使用した場合の最大許容圧力)。【噴射角度の調節】ノズルの先端を回転させるだけで水流の種類を「スポット」「広角」へと簡単に切り替えることができるため、用途に応じた最適な洗浄ができます。【選べるノズル長さ】「延長ランス」を取り付けてノズルの長さを調節することができます。ロングノズルは手が届きにくい高い場所の汚れに、ショートノズルは狭い場所でのお掃除や小さいものを洗う時に便利です。【バッテリーでも長時間使用】ELEINのリチウムイオンバッテリーを2個使用した場合、4MPaのパワーで55分間使用。できます。バッテリー1個の場合でも3MPaで60分間の使用。できます。また、バッテリーを入れ替えることで更に長時間の使用が可能です。(。使用可能時間は環境温度やバッテリーの状態などにより変化します。連続使用を行うと、ポンプユニットが過熱し、安全装置がはたらいて自動停止することがありますが故障ではありません。ときどき噴射を休止し、冷却時間を設けてください。)。【シガーソケット給電】カーソケットからの給電にも対応しているため、アウトドアやドライブ先など電源環境が限られるシーンでも使用できます。【持ち運び簡単】給水タンクは持ち運びやすいバケツタイプ。タンクと電源が分かれるセパレート構造のため、水が入っているタンクでも手軽に持ち運びが可能です。【取り出しも収納も簡単】給水タンクの中に一式すべて収納できます。取り出しも簡単です。<給電方式:専用バッテリー(1個)>。・定格電圧:DC18V。・定格消費電力:90W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約60分間。<給電方式:専用バッテリー(2個)>。・定格電圧:DC36 V。・定格消費電力:180W。・最大許容圧力:4MPa。・吐出圧力:2.5MPa。・最大吐出水量:2.7L/min。・常用吐出水量:2.5L/min。・使用時間の目安(噴射時間の累計):約55分間。<給電方式:カーソケット (12V車)>。・定格電圧:DC12V。・定格消費電力:30W。・最大許容圧力:1MPa。・吐出圧力:0.5MPa。・最大吐出水量:1.5L/min。・常用吐出水量:1.0L/min。<給電方式:カーソケット (24V車)>。・定格電圧:DC24V。・定格消費電力:100W。・最大許容圧力:3MPa。・吐出圧力:1.5MPa。・最大吐出水量:2.2L/min。・常用吐出水量:2.0L/min。◇給水温度:最高40℃。◇防水性能:IPX4。◇騒音音圧:87dB(A)以下。◇高圧ホース長さ:5m。◇シガープラグコード長さ:2m。◇給水タンク容量:18L(満水量)。◇付属品:トリガーガン、噴射ノズル、延長ランス、高圧ホース、給水フィルター (予備部品)、シガープラグコード、取扱説明書(保証書付)。【電池パック】。ELEINシリーズの電池パック。ELEINシリーズのさまざま製品をこの1台で使用可能。バッテリーなのに安定持続。急な電池切れに困らない電池残量表示機能付き。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能。◇充電時間:約2時間。◇定格:DC18V 5Ah 90Wh。◇USB Type-C出力:PD20W。◇DC5V/3A,DC9V/2.2A,DC12V/1.67A
    用途洗車や掃除などに。コードレス高圧洗浄機 洗車機 パワフル バケツ給水 水道不要 コンセント不要 かんたん接続質量(kg)3.2吐出圧力(MPa)【専用バッテリー2個】2.5、【専用バッテリー1個】1.5高圧ホース(m)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.6×31.5×31.9、収納:41.6×31.5×21.4最大吐出水量(L/min)【専用バッテリー2個】2.7、【専用バッテリー1個】2.2