カテゴリ

  • 家電(2)
  • 防災用品(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • ALBA(アルバ)(3)
  • BLACK BOX(3)
  • DXアンテナ(14)
  • Electro Harmonix(3)
  • NTB(3)
  • omron(オムロン)(3)
  • Wera(8)
  • オカムラ(岡村製作所)(68)
  • オーム電機(4)
  • トーアボージン(3)
  • ニコテック(5)
  • ホンダ(20)
  • ミワックス(3)
  • メディアカバーマーケット(14)
  • ヤマト産業(4)
  • ラムマウント(17)
  • 千代田通商(3)
  • 関西通信電線(12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「chf」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵 YAMAZEN(山善)

    ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 DVDプレーヤー内蔵

    YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1台
    5日以内出荷
    部屋でも外でもテレビとDVDが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用可能(※別売HDMIコードにて接続)。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。3WAY電源 (AC/DC/モバイルバッテリー)。【DVD/CDプレーヤー】対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。【地デジチューナー】受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)、EPG番組ガイド:8日。【メディアプレーヤーソフト】再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)、音楽:MP3、WAV、動画:MP4、AVI、テキスト:TXT
    用途ポータブルテレビ、DVDプレーヤーとして。サブモニター 在宅 持ち運び 車内 どこでもテレビ ドライブ 行楽 お出かけ こども 子ども キッズ ベビー ギフト 父の日 母の日 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び モバイルバッテリー DCカー電源 家庭用ACアダプタ付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、出力DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの/容量10000mAh以上を推奨(別売))
  • ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属 YAMAZEN(山善)

    ポータブルテレビ 地上デジタル放送対応 17.3インチ 電源3WAY AC DC モバイルバッテリー mini B-CASカード付属

    YAMAZEN(山善)
    ¥17,980税込¥19,778
    1台
    5日以内出荷
    部屋でも外でもテレビが楽しめる!mini B-CASカード付属ポータブルテレビ。パソコンのサブモニターとしても使用できる!※別売HDMIコードにて接続。ワンセグフルセグ自動切換。番組表搭載。・液晶ディスプレイ:17.3インチTFT/LEDバックライト/1600*900。・スピーカー:2W+2W。・推奨使用環境:使用温度0~40℃(※結露なきこと) 保存温度:-10℃~60℃。・端子:電源入力・HDMI入力・AV入力・イヤホン出力・アンテナ入力・USBポート×2・mini B-CASスロット。・DVD/CDプレーヤー※DVDプレーヤー内蔵モデルのみ。対応フォーマット:DVDビデオ、DVD-R/RW(CPRM/VR対応)、音楽CD、CD-R/RW。・地デジチューナー。受信チャンネル:地上デジタル放送(UHF/物理CH:13~62)。EPG番組ガイド:8日。・メディアプレーヤーソフト。再生可能ファイル保存形式:静止画 JPEG、PNG、BMP(画像サイズ1280×720pixまで)。音楽:MP3、WAV。動画:MP4、AVI。テキスト:TXT。・対応ファイル形式は、すべてのファイルの再生を保証するものではありません
    用途ポータブルテレビ、サブモニターとして。ドライブ 行楽 お出かけ 在宅 テレワーク 旅行 トラベル サブモニター パソコン リモコン USB 車内 HDMI 充電 録画 キッチン 持ち運び付属品リモコン、リモコン用電池、PD対応用ACアダプター、PD対応シガーソケットアダプター、USB-C&USB-Cケーブル、AVケーブル、TV受信用簡易アンテナ(屋外用)、mini B-CASカード、取扱説明書質量(kg)1.2消費電力(W)18電源AC100V-240V 50/60HZ (PD対応ACアダプター)、DC12V/24V (PD対応シガーソケットアダプター)、モバイルバッテリー (PD対応20W以上で12V出力可能なもの)容量10000mAh以上を推奨(別売)※3時間稼働寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.0×37.5×27.3
  • QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載 YAMAZEN(山善)

    QRIOM パワーステーション テレビラジオ搭載

    YAMAZEN(山善)
    ¥99,980税込¥109,978
    1台
    5日以内出荷
    リン酸鉄&IP44防水で災害・アウトドアに強いパワーステーション。災害時の非常用電源としてはもちろん、キャンプや車中泊などのアウトドアでも大活躍します。大容量リン酸鉄リチウムイオンバッテリー搭載。256Whの長寿命かつ安全性の高いリン酸鉄リチウムイオンバッテリーを採用。10.1インチ大画面テレビ&ワイドFMラジオ。IP44規格の防塵防水設計。豊富な出力端子で家電やスマホを充電。最大150WのAC100V出力、Type-C(PD 18W)出力、USB-A出力(2系統・計4.2A)を搭載。メディア再生&HDMI入力対応。USB端子からMPEG4/MP3/JPEGなどのデータを再生可能。高輝度LEDライト搭載。3WのLEDライトを内蔵。持ち運びに便利なハンドル付き。【製品仕様】。◇連続使用時間:1回の満充電で、テレビ視聴なら約34時間、FMラジオなら約130時間、LEDライトなら約76時間の長時間駆動が可能。◇バッテリー容量:256Wh。◇バッテリー種別:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー。◇防塵防水規格:IP44規格。◇許容動作温度:0℃~40℃(放電は-10℃まで)。◇AC出力:AC100V/50Hz(最大出力150W)。◇USB出力:USB-A×2(各2.1A/合計最大4.2A)、Type-C×1(PD 18W)。◇液晶サイズ:10.1インチワイド(解像度1024×600ピクセル)。◇TV受信チャンネル:地上デジタル放送(フルセグ/ワンセグ対応)(UHF13~62ch)。◇FM受信周波数:76~99MHz(ワイドFM対応)。◇入力端子:HDMI(Type-A)×1、DC電源入力×1、USB×1(メディア再生用)。◇出力端子:イヤホン出力×1(ミニジャック)。◇付属品:専用リモコン(RC-DTV101)
    用途モバイルバッテリー、ラジオ、テレビ、ライト、非常用電源として。災害対策、防災、アウトドア、キャンプなどに。ぽたでん ポタデン ポタ電 ぽた電 ポータブルテレビ ポータブルラジオ 防災テレビ 防災ラジオ 10.1インチ フルセグ ワンセグ 地デジ テレビ付きラジオ リン酸鉄リチウムイオンバッテリー リン酸鉄 256Wh IP44 防塵 防水 非常用電源 バッテリー 大容量 長寿命 停電 災害 防災グッズ 避難所 キャンプ アウトドア 車中泊 LEDライト AC出力 USB充電 TypeC PD HDMI入力 リモコン付き付属品専用リモコン(RC-DTV101)質量(kg)約6.8(バッテリーを含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32×19.6×26.1(ハンドル等の突起物を除く)画面サイズ10.1インチ
AV家電カテゴリ
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
"chf" YAMAZEN(山善) 【通販モノタロウ】