LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライトYAMAZEN(山善)5日以内出荷
お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル
用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8