カテゴリ
- 保管用品(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- ENGINEER(エンジニア)(10)
- SMC(1)
- 渡辺電機工業(1)
「dbz-22」の検索結果

ネジの救急箱 ピンクスター
YAMAZEN(山善)¥29,980税込¥32,9781式翌々日出荷「ネジがなめて回らない」「固着して外せない」―そんなネジトラブルに備える、実用工具をひとまとめにしたセットです。_x000D_。つかむ・回す・外すの用途に加え、作業時の安全性を確保できる保護メガネ、作業用手袋を同梱。_x000D_。家庭のメンテナンスやDIY、バイク/自転車整備など幅広く活躍します。_x000D_。工具は専用ケースに収納でき、持ち運びや保管もスッキリ。空きスペースに手持ち工具を追加してカスタム収納も可能です。仕様【保護メガネYR-PILINA1-C】防曇コート(VF-Plus+)+着脱式防塵ガスケット UV(380nm以下)99.9%カット JIS T-8147適合セット内容工具箱:RE-430/ハイブリッドレンチ:TWM-13P/ネジザウルスVAX:PZ-75P/GTドライブ:DZ-70P/ネジキャッチ:DR-19P/ネジモグラミドルセット:DBZ-401P/ネジバズーカセット:DBZ-22P/マグバンド:DR-95P/LEDフラッシュライト:SL-96P/山羊手袋:YSG-G01(耐摩耗・高耐久)/保護メガネ:YR-PILINA1-C全長(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】222質量(g)【マグバンドDR-95P】35対辺(mm)【GTドライブDZ-70P】6.35電源【LEDフラッシュライトSL-96P】単三電池×1本適合範囲圧着:【ネジザウルスVAXPZ-75P】1.25~3.5sqねじ頭径(mm)【ネジザウルスVAXPZ-75P】Φ3~9.5切断能力【ネジザウルスVAXPZ-75P】2.6mm×3芯(VVF)適合サイズ(mm)【ネジキャッチDR-19P】4~6.35最大口開き(mm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】38.5(モンキー)/45(パイプレンチ)適合ねじ(mm)【ネジモグラミドルセットDBZ-401P】(対辺)0.89/1.5/2/2.5/3/4/5 7本セット外寸法(Φmm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)対応ねじ【ネジバズーカセットDBZ-22P】(ドライバー)No.0/No.1/No.2 4本セット適合パイプ径(Φmm)【ハイブリッドレンチTWM-13P】Φ6~45光束(Lm)【LEDフラッシュライトSL-96P】135サイズ(mm)【工具箱RE-430(中皿スライド付き・簡易防水)】430(L)X230(W)X180(H)(外寸)防水性【LEDフラッシュライトSL-96P】IPX6照射距離(m)【LEDフラッシュライトSL-96P】50連続点灯時間(時間)【LEDフラッシュライトSL-96P】約4