カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- DOMETIC(ドメティック)(5)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- Kenvue(1)
- SPARKFUN(2)
- Wera(1)
- アイリスオーヤマ(1)
- アビテラックス(1)
- エンゲル(1)
- カーク産業(1)
- カーメイト(2)
- パナソニックエイジフリー・ライフテック(1)
- ベルソス(2)
- マキタ(2)
「dometic」の検索結果
特価
関連キーワード

1ドア冷蔵庫 46L
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781台当日出荷省スペースで使いやすい46L冷蔵庫。ドリンククーラーとして寝室や来客用にも。2Lのペットボトルが入る奥行たっぷりの庫内とドアポケットを採用。庫内上部に製氷スペースを設置。庫内は7段階の温度調節が可能。用途セカンド冷蔵庫、ドリンククーラーとして。寝室や来客用にも。付属品製氷皿、霜取用へら、露受皿幅(mm)470質量(kg)15色ホワイト高さ(mm)496奥行(mm)450電源(V)AC100(50/60Hz)定格電流(A)0.67/0.77(50/60Hz)定格消費電力(W)39/37(50/60Hz)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×450×496電源コード(m)1.8保証期間1年高さ(cm)49.6冷媒R600a扉枚数(枚)1年間消費電力量(kWh/年)111/111(50/60Hz)奥行き(cm)45定格内容積(L)46
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら