カテゴリ
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(1)
- ERGOTRON(エルゴトロン)(59)
- THANKO(サンコー)[電子機器](2)
- TEKNOS(2)
- エレコム(1)
- スイデン(1)
- 広電(KODEN)(1)
- LG(1)
「ergotron lx」の検索結果

扇風機 左右首振り 風量3段階 押しボタン 切りタイマー 静音
YAMAZEN(山善)(4件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1台ほか当日出荷から5日以内出荷押しボタン式。換気に便利なシンプル機能のリビング扇風機。扇風機やサーキュレーターを窓側に置くことで効率的な換気が可能。開ける窓が1つしかないお部屋、室内の空気が留まりやすい時に大活躍。【3段階風量調節】風量調節は弱・中・強の3段階。そよ風のような心地よい微風から暑さを吹き飛ばすパワフルな強風まで、使用シーンに合わせて選べる。【首振り機能】左右方向90度の首振り運転、手動で上下方向に37度の角度調整が可能。広範囲に風が届く。【切タイマー運転】切タイマーは最大3時間まで設定が可能。ダイヤル式だから好きな時間に目盛りを合わせるだけの簡単設定。【操作部】分かりやすいシンプルなボタン配置を採用。初めての方でも簡単に操作が可能。【取っ手付き】掴みやすい取っ手が付いているので、移動もラクラク。【お手入れ簡単】簡単にお手入れができるよう設計。【使いやすい新デザイン】土台やガードをフラットな形状に一新し、スッキリとしたデザインに。様々なタイプのお部屋に合わせやすい扇風機。用途扇風機、リビング扇として。省エネ、エコ、循環、サーキュレーター、節電 、おしゃれ、夏、換気、空気循環に。質量(kg)2.8消費電力(W)38/39(50/60Hz)ハネ径(cm)30風量3段階(弱・中・強)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660~850左右首振90度(自動)上下首振37度(手動)切タイマー最高3時間