カテゴリ
- 農業機械(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- 黒田精工(4)
- 東洋佐々木ガラス(4)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(3)
- ARCOLECTRIC(3)
- イマオコーポレーション(2)
- TRUSCO(2)
- 信和(2)
- ARCOL(OHMITE)(2)
- エスコ(1)
- 小野測器(1)
- 日立(1)
- BIGM(丸山製作所)(1)
- ミドリ安全(1)
- PIAA(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- 弁慶(本間冬治工業)(1)
- リスパック(1)
- ICOM(アイコム)(1)
- ブランドをもっと見る
「hs-102」の検索結果
特価

4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス
YAMAZEN(山善)¥19,980税込¥21,9781セット5日以内出荷ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用
YAMAZEN(山善)¥3,998~税込¥4,398~1個5日以内出荷10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025質量(kg)0.25電圧(V)直流18入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)バッテリーリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5ケーブル充電:USB Type-C