カテゴリ

  • 農業機械(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • LDK(7)
  • KINGBRIGHT(6)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
  • IKO(日本トムソン)(4)
  • 日新工業所(3)
  • カスタム(2)
  • THK(2)
  • TRUSCO(2)
  • NTツール(2)
  • アラム(2)
  • パーカーコーポレーション(2)
  • 日本ハートビル工業(2)
  • 渡辺電機工業(2)
  • ENGINEER(エンジニア)(1)
  • OSG(オーエスジー)(1)
  • オークラ輸送機(1)
  • コガネイ(1)
  • 三商(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「phs-10」の検索結果

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス YAMAZEN(山善)

    4WAY高枝ガーデントリマー&ガーデンソーセット 2.5Ahバッテリー付属 着脱式伸縮延長ポール 10.8V コードレス

    YAMAZEN(山善)
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    5日以内出荷
    ヘッドを切り替えるだけで4つの剪定作業ができる10.8V 充電式 ガーデンポールトリマー&ポールソー 4WAYセット。電源を気にせず、どこでも高枝切りができるリチウムイオンバッテリー。肩掛けベルトや保護メガネ付属で剪定作業をしっかりサポート。【ガーデンソー仕様】。高い枝の切断には167~231cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。付属の枝キャッチャーを使用すれば細い枝の切断も簡単。低い木の枝や切断した枝のカットなどは本体のみでの使用が最適。トリガースイッチでスピード調節も可能。【ヘッジトリマー仕様】。生け垣の高さに合わせて180~243cmまで伸縮可能なポールを取り付けて使用するのが最適。下草も立ったままの姿勢でらくらくお手入れすることが可能。126度のヘッジ角度調節が可能なため、状況に応じて調整してください。刈込幅約300mmとワイドで効率の良い剪定が可能
    用途枝の剪定に、草木の刈り込みに。高枝ヘッジトリマー 高枝チェーンソー 生垣バリカン 高枝切り 剪定 枝切 竹切 高枝切りばさみ 高枝ばさみセット内容【共通】本体一式、2.5Ah リチウムイオンバッテリー×1、充電用USBケーブル(type C-Type C)×1、保護メガネ×1、肩掛けベルト×1、取扱説明書【ガーデンソー】枝切刃210mm×1、枝キャッチャー×1【ヘッジトリマー】ブレードカバー(本体に取付け済)×1、ブレード(本体に取付け済)×1、ドライバー×1定格電圧(V)10.8本体質量(kg)【ガーデンソー】2.4【ヘッジトリマー】2.56刈込み幅(mm)【ヘッジトリマー】約300連続使用時間(分)【無負荷】40バッテリー2.5Ah リチウム電池充電時間約120分バッテリー容量(Ah)2.5充電器入力UBS充電type-C DC 5V/2A9V/2.5A12V/2.5A(最大30W)最大切断能力(mm)【ガーデンソー】庭木約80【ヘッジトリマー】約6ストローク長(mm)【ガーデンソー】約20ストローク数(min-1)【ガーデンソー】2500【ヘッジトリマー】1200寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【ガーデンソー】167-231×6.8×11.8【ヘッジトリマー】180-243×8×11.5
  • リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用 YAMAZEN(山善)

    リチウムイオンバッテリー 10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用

    YAMAZEN(山善)
    ¥3,998~税込¥4,398~
    1個
    5日以内出荷
    10.8Vシリーズ 高枝ガーデントリマー ガーデンソー用リチウムイオンバッテリー。専用充電器不要。タイプCでの簡単充電が可能。ひと目で電池残量の確認ができる
    用途PS-1025/PHT-1015/PHS-1025用バッテリーとして。充電池 単品 Cタイプ USB Type-C 充電バッテリー ヘッジトリマー 刈払機適合PS-1025/PHT-1015/PHS-1025PS-1025/PHT-1015/PHS-1025質量(kg)0.25電圧(V)直流18入力充電:USB Type-C 5V/2A,9V/2.5A,12V/2.5A(最大30W)バッテリーリチウムイオン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)9.8×6.7×5ケーブル充電:USB Type-C