カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- モノタロウ(2)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- JET INOUE(ジェットイノウエ)(1)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- Shark(シャーク)[家電](7)
- アイリスオーヤマ(1)
- ツインバード(1)
- マキタ(5)
「shark evopower」の検索結果

ハンディクリーナー 乾湿両用
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷コードレス&紙パック不要で手軽にお掃除できる軽量ハンディクリーナーです。こぼしてしまった液体や結露など、給水ノズルでサッと吸い込むだけで簡単お掃除。ソファの隙間や車中の掃除に便利なノズル付き。お掃除したい場所に合わせて使い分けられます。ワンタッチで着脱できてゴミを捨てやすい仕様。ケースとフィルターは水洗い対応でお,手入れが簡単用途ハンディクリーナー 乾湿両用 吸引力 車 コードレス 充電式 紙パック不要 コンパクトセット内容本体、吸水ノズル、隙間ノズル、ブラシノズル、充電アダプター色シルバー質量(g)640出力DC9.5V 0.55A入力AC100-240V(50/60Hz)集塵容量(L)約0.17電源コード(m)1.5連続使用時間強 約12分/標準 約20分充電時間約3.5時間(電池が空状態から充電を開始した場合※周囲温度20℃時保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×8×7.8吸水量(L)0.07