サーキュレーター 左右首振り dcモーター PD対応 ~18畳 風量無段階 ダイヤル調節 静音 洗える 分解お手入れ コンパクトYAMAZEN(山善)4日以内出荷
モバイルバッテリーで動くPD対応無段階調節DCサーキュレーター工具不要で前面ガード・背面ガード・羽根の取り外し可能でお手入れしやすいPD対応電源機器にて使用可能PD対応モバイルバッテリー対応なので非常時・災害時の備えにもなる電源スポットのない場所でもPD対応電源機器があれば使用可能ACアダプタ入力:AC100-240V(50/60Hz)/0.6A(MAX)ACアダプタ出力:USB-C 5V/3A , 9V/2.22A , 12V/1.67AACアダプタ合計出力 : 20W(MAX)本体入力:USB-C 9V/12V(本体は入力のみ)
用途冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。 オフィス 事務所 店 店舗 会社 教室 学校 集会場 会議室 DCサーキュレーター 左右首ふり 90度上向き 省エネ 節電 微風付属品ACアダプタ、UCB-Cケーブル質量(kg)1.3色ホワイト消費電力(W)16(50/60Hz)ハネ径(cm)15モーターDCモーター機能左右首振り、風量調節、上向き送風、分解お手入れ可、PD対応風量無段階(ダイヤル式)ハネ枚数3適合床面積18畳保証期間1年USBケーブル(m)1.6寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20.5×20.5×27.51時間あたりの電気代目安(円)0.5円(50/60Hz)