カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- NTB(1)
- SUZUKID(スズキッド)(3)
- スリーハイ(1)
- 岩田製作所(1)
「ssg-200」の検索結果

LEDガレージライト
YAMAZEN(山善)(6件のレビュー)¥7,698~税込¥8,468~1個ほか当日出荷から5日以内出荷【LEDガレージライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、夜間の屋内作業に、ガレージの整備作業に。【LED人感センサーライト】。設置場所:屋内、光の角度調整が可能、気配を感じてかしこくON/OFF。センサー仕様:検知距離約8m、検知角度約120°。【三脚】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは73~146cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【三脚(ロングタイプ)】。設置場所:屋内、折りたたみ可能でシンプルな構成、ポールの高さは90~200cmで調節が可能。ソケットは自在に角度調節が可能、ホルダーは縦・横両方に取付可能。【ライトスタンド】。設置場所:屋内、ソケットは自在に角度調節が可能、フレーム角度0~60°調節可能。【クリップスタンド(マグネット)】。設置場所:屋内、挟み口最大4cm、クリップには逆さにも貼れるマグネット付き。用途夜間の屋内作業などに。作業灯として。投光器 LEDライト 工事不要 車庫 倉庫 作業灯 屋内用 省エネ 取付簡単電圧(V)AC100(50/60Hz)口金(ソケット)E26設置場所屋内