カテゴリ

  • 家電(2)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • iFLYTEK(アイフライテック)(1)
  • ITT CANNON(1)
  • Kenko(ケンコートキナー)(1)
  • NAGAOKA(1)
  • OM SYSTEM(3)
  • RYCOTE(ライコート)(5)
  • Sensata / Crydom(1)
  • SONY(ソニー)(1)
  • SPARKFUN(1)
  • TASCAM(タスカム)(3)
  • TEAC(5)
  • オリンパス(1)
  • オーム電機(1)
  • サンワダイレクト(1)
  • フィールドスリー(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tascam dr」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる YAMAZEN(山善)

    キュリオム かんたんボイスレコーダー らくとる

    YAMAZEN(山善)
    ¥6,398税込¥7,038
    1台
    当日出荷
    かんたんボイスレコーダー。2つのボタンを押すだけで撮る・聴くが可能です。
    用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機として。付属品取扱説明書(保証書付)質量(g)約40(本体のみ)電源(V)4.5(単四形アルカリ乾電池×3本)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×20×95時間録音保存:約16時間メモリー容量512MB出力(mW)イヤホン:3、スピーカー:300電池使用時間(時間)録音:約26、再生:(別売イヤホン使用時)約26/(内蔵スピーカー使用時)約21録音方式MP3
  • マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD) YAMAZEN(山善)

    マルチレコードプレーヤー リモコン付き(CD/レコード/カセットテープ/AM FMラジオ/USB/SD)

    YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1台
    当日出荷
    木製キャビネット仕様。プログラムCD再生可能。レコード・カセット・CD・ラジオからUSB・SDカードにダイレクト録音可能。
    用途レコードプレーヤー、マルチプレーヤーとして。付属品リモコン、EPアダプター、交換用レコード針1本、取扱説明書質量(kg)6.8備考カセット:再生機能のみ(録音機能なし)、USBメモリ:再生・録音機能、SDカード:再生・録音機能電源(V)AC100 (50/60Hz) 0.2A消費電力(W)21寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×335×235電源コード(m)1.5保証期間お買い上げ日より1年スピーカー最大2.5W×2対応フォーマット再生フォーマット:CDDA、MP3、対応レコード盤:LP、EP、SP、回転速度:33 1/3・45・78回転(3スピード対応)受信周波数FM:76MHz-95MHz、AM:522KHz-1629KHzアンテナ2mリモコン単4形乾電池×2本使用(別売り)入出力端子AUX入力(3.5mm ステレオミニジャック)、LINE出力(RCA)、ヘッドフォン出力(3.5mm ステレオミニジャック)
AV家電カテゴリ