カテゴリ

  • 農業機械(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • Parker[油圧機器・油圧ホース](1)
  • Pico Technology(9)
  • SMC(19)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vba10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C YAMAZEN(山善)

    10.8Vバッテリー 充電式芝生バリカン 刈込幅160mm コードレス 1.5Ah USB-C

    YAMAZEN(山善)
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1台ほか
    5日以内出荷
    刈込高3段階調節可能。バッテリー式だからどこでも使えて便利な芝生バリカン。【仕様】。◇定格電圧:DC10.8V。◇ストローク数:約1200min-1。◇刈込幅:約160mm。◇無負荷使用時間:約20分。【リチウムイオンバッテリー】。◇出力電圧:直流10.8V。◇容量:1.5Ah。◇充電時間:約90分。◇充電入力 USB Type-C:DC 5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)。◇標準付属:本体×1、バリカン刃×1、ブレードカバー×1、グラスレシーバー×1、櫛刃付刈込高調整フレーム×1、リチウムイオンバッテリー×1、Type-Cケーブル(Type-CtoC)×1、ドライバー×1、取り扱い説明書
    用途芝刈りや雑草取りなどに。グラスバリカン 芝刈り機 芝刈機 電動草刈り機 ガーデニング 園芸質量(kg)約1.3(ブレードとバッテリー装着時)定格電圧(V)DC10.8刈込み幅(mm)約160入力【充電】USB Type-C:DC 5V/2A、9V/2.5A、12V/2.5A(最大30W)ストローク数(min-1[回/分])約1200使用時間【無負荷】約20分充電時間約90分バッテリー容量(Ah)1.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×16.8×12(ブレードとバッテリー装着時)