カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- iFLYTEK(アイフライテック)(4)
- PLAUDNOTE(3)
- OM SYSTEM(2)
- オーム電機(1)
- オルファ(1)
- コクヨ(1)
- SONY(ソニー)(1)
- ツインバード(1)
- ソースネクスト(1)
- サンワダイレクト(1)
- JAPANNEXT(1)
- Anker(アンカー)(1)
- AXIAS(1)
「voiter sr302pro」の検索結果

キュリオム ボイスレコーダー 4GB
YAMAZEN(山善)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷USB端子付きでパソコンにバックアップが可能。 再生ボタン(緑)、録音ボタン(赤)で操作がしやすい! 最大録音時間はLP:約1080時間(8KBPS)。 大口径スピーカーではっきり聞こえる! 電池持続時間は再生:約20時間、録音:約15時間。 便利な時計機能付き。ニッケル水素充電池が使用可能。 音声があるときだけ録音するVOX機能を搭載。 ホールド機能、リピート機能を搭載。用途会議の録音、議事作成に。ICレコーダー、録音機、デジタルボイスレコーダーとして。録音時間(時間)LP 8kbps:1080、SP 32kbps:272、MP 64kbps:136、HP 96kbps:90対応フォーマットADPCM(オリジナル形式)質量(g)約40.6(電池除く)電源単4形アルカリ乾電池×2本、又は単4形ニッケル水素充電池×2本寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×15.6×102対応(ビットレート)LP:8kbps/SP:32kbps、MP:64kbps/HP:96kbps周波数範囲(Hz)300~30000インターフェースミニUSB端子(USB2.0)メモリー容量4GB入力端子外部マイク端子Φ3.5mmモノラル出力端子イヤホン端子Φ3.5mmモノラル電池使用時間(時間)連続再生:約17(スピーカー音量11)、連続録音:約15