カテゴリ

  • 防災用品(4)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • YAMAZEN(山善)
  • NAC(長堀工業)(13)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • EcoFlow(エコフロー)(9)
  • GB[制御機器](8)
  • DJI(5)
  • GFORCE(5)
  • TogoPower(5)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(4)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(4)
  • 松永製作所(4)
  • ハイテックマルチプレックスジャパン(4)
  • 象印マホービン(3)
  • Anker(アンカー)(3)
  • サンワサプライ(2)
  • 松永製作所 (車椅子)(2)
  • マリンテック(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • SMC(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「xt-60」の検索結果

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源 YAMAZEN(山善)

    ELEIN バッテリーステーション ポータブル電源

    YAMAZEN(山善)
    33,980税込37,378
    1台ほか
    5日以内出荷
    ポータブル電源としても使えるバッテリーステーション。300W出力のポータブル電源としても使えて4つのバッテリーパックを同時に充電。ELEINシリーズを最大化するステーション。ポータブル電源の便利さとモバイルバッテリーの手軽さを合わせ持つ頼れるバッテリーステーション。もしもの停電でも自由に使える「電気の備え」。ポータブル電源&モバイルバッテリーは最新の防災機器。キャンプやお庭での利用でアウトドアを快適に。ソーラーパネル(別売)との併用で毎日の電気をお得に備蓄する節電の使い方も。AC電源に加え、TypeA/TypeCで接続できる家電に使用可能。300W出力のポータブル電源としても使えて定格出力/純正弦波だから使い勝手も抜群。エレインシリーズのバッテリーパックを4つ同時に充電可能(※1つあたり約56分で充電完了)。液晶表示で使いやすく。充電電力や出力電力も一目で分かる。災害時に役立つLEDライト搭載。搭載バッテリー数:最大4個。適用バッテリータイプ:リチウムイオンバッテリー18V(型番:YDB-5A)。動作温度:0~40℃。充電温度:0~40℃。【充電情報】。AC充電:AC100V-240V 50Hz/60Hz 最大100W。ソーラー充電:DC12V-26V コネクタ:XT60 最大100W。【出力情報】。AC出力:AC100V 50Hz 純正弦波 最大300W。USB-C出力:5V=3A/9V=3A/12V=3A/15V=3A/20V=3.25A(最大65W)。充電プロトコル:PD 3.0、BC 1.2、Apple 2.4A、QC 4.0+、QC 3.0、QC 2.0、Samsung AFC。USB-A出力:5V=2.4A(最大12W)
    用途アウトドアや外出時の電源として。ポタ電 大容量 56分フル充電 家庭用 アウトドア用 災害 防災 リチウムイオン バッテリー質量(kg)2.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.1×23.7×23
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    159,800税込175,780
    1セット
    翌々日出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災開放電圧(V)【ソーラーパネル】24.8動作電圧(V)【ソーラーパネル】最大21.6
  • ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル 保冷温庫 ソーラーパネル付き

    YAMAZEN(山善)
    57,980税込63,778
    1セット
    翌々日出荷
    【保冷温庫】。[マイナス18℃の冷凍保存から60℃の保温まで] 冷やすも温めるも自由自在のオールシーズン対応ポータブル保冷温庫 持ち運びらくらく設計。[エレインバッテリー対応] 9Lタイプで1個、25L/35Lタイプは2個のバッテリーを搭載可能。バッテリーを充電しながら入れ替えれば、さらに長時間の保温も可能。[ペットボトルも食材もたっぷり入る大容量設計] コードレスでありながら、保冷・保温スペースを可能な限り確保。[シガーソケット/AC電源/バッテリーの3WAY] 車のシガーソケット、家庭のAC電源、エレイン電池パックと3種の充電方法でシーンを選ばず使用可能。[パススルー機能搭載] 専用バッテリーを取り付けた状態で、ACアダプターをコンセントに接続すると、コンセントからの電源入力に自動的に切り替わり、運転しながら、バッテリーを充電。[ソーラーパネル接続可能] エレインシリーズのソーラーパネルを接続して使用可能。【ソーラーパネル】。軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応。エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
    用途セカンド冷蔵庫、アウトドア、イベント、車載冷蔵庫に。保温 冷蔵 冷凍 車載 冷蔵庫 保温庫 ポータブル シガーソケット AC電源 バッテリー コードレス 山善 YAMAZEN エレイン ELEIN
  • ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 YAMAZEN(山善)

    ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池

    YAMAZEN(山善)
    119,800税込131,780
    1台
    5日以内出荷
    コンパクトなのに大容量。長寿命で安心して使えるポータブル電源。最速1時間以内の急速充電。リン酸鉄リチウムイオン電池使用。充放電サイクル3000回。パススルー充電&EPS機能。電池セルから電源設計まで工場にてトータル製造。ワイヤレス充電×1。安全機能:過電圧/過電流保護、過負荷保護、過放電保護、低温保護、高温保護、短絡保護、システムエラー保護。動作保護:-20℃~40℃ / 充電温度:0℃~40℃
    用途様々な電子機器への充電や出力に。アウトドアや災害時の備えにも。山善 YAMAZEN エレイン ELEIN ポータブル電源 リン酸鉄リチウムイオン電池 蓄電 PSE認証済 車中泊 キャンプ アウトドア 防災
  • ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト YAMAZEN(山善)

    ELEIN ソーラーパネル 薄型 軽量 コンパクト

    YAMAZEN(山善)
    17,980税込19,778
    1個
    5日以内出荷
    軽くてコンパクトにまとまるから持ち運びがカンタン。ポータブル電源に接続可能。自然の力でエコ充電。20%を超える発電効率で太陽光を効率的に電気に変換。USB-A/USB-C/DC5521/×T60/×T30の5種の端子に対応エレインシリーズのポータブル電源とポータブル保冷温庫にも直接接続可能
    用途アウトドアやもしもの備えに。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン ソーラーパネル バッテリー 防災 アウトドア キャンプ 非常用バッテリー 車中泊 節電対策 防災グッズ 太陽光パネル 太陽光発電 ソーラーチャージャー ソーラーパネル開放電圧(V)24.8最大動作電圧(V)21.6