カテゴリ
- 家電(1)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- KSフィルター(1)
- メディアカバーマーケット(1)
「yf-c101」の検索結果

冷凍庫 100L 上開き
YAMAZEN(山善)¥36,980税込¥40,6781台翌々日出荷たくさん入る100L大容量の上開き型冷凍庫。上開き構造だから冷気が逃げにくく効率よく冷やします。 すっきり収納できるワイヤーバスケット付き。小物も埋もれず取り出しやすい。 キャスター付きで移動もらくらく。下部には排水キャップ付き。用途冷凍ストッカー、冷凍庫として。上開き/家庭用/家庭用冷凍庫/冷凍ストッカー/ストッカー/冷凍食品/冷凍保存/フリーザー/食品保存/おしゃれ/アイス/夏/保存/作り置き/ファミリー/ふるさと納税/返礼品/ストック付属品ワイヤーバスケット仕様冷凍室性能:フォースター性能冷凍室性能:フォースター質量(kg)28色ホワイト高さ(mm)845奥行(mm)550容量(L)100間口(mm)545定格電圧(V)交流100幅(cm)54.5定格周波数(Hz)50/60共用電源コード(m)1.9電動機(W)95(50Hz)/100(60Hz)保証期間1年間扉開閉方式上開き寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54.5×55×84.5高さ(cm)84.5温度調節7段階定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:95/100冷媒R600aドア1年間消費電力量(kWh/年)194/194(50Hz/60Hz)(JIS C 9801-2015年)奥行き(cm)55