カテゴリ
- 物流用品(2)
- 家電(2)
- 農業機械(2)
絞り込み
ブランド
- YAMAZEN(山善)
- 積水樹脂(6)
- スバル(5)
- TRUSCO(3)
- JST(日本圧着端子製造)(3)
- STMicro(2)
- CHINO(チノー)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 銀鳥産業(1)
- MARUTO(大久保製作所)(1)
- SHIMANO(シマノ)(1)
- ワイズギア(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- YAMAHA(ヤマハ)(1)
- Eurotherm(1)
- PULS(1)
- ウィズワン(1)
- Electro Harmonix(1)
- Formlabs(1)
「yrm」の検索結果
特価

ガーデンシュレッダー YRM-35B用 受金具
YAMAZEN(山善)¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷ガーデンシュレッダー YRM-35B用の受金具用途YRM-35B用の受金具。 粉砕 細かく裁断 簡単 電動 電動ギヤ式 ギア方式 静音 シュレッダー ガーデンシュレッダー ノコギリ カッター 畑 畦道 木の枝 木くず くず枝 エコ 太目 太い枝 太枝 小枝 草 枝葉処理 チップ 堆肥 マルチング材 庭木 剪定 園芸 自治体 補助金 助成金 騒音 春 夏 秋 冬 車輪つき 車輪付き 大型車輪 安全 安心 コンパクト パワフル 強力 ごみの処理 ゴミの処理 ごみ処理 ゴミ処理 ゴミ捨て ごみ捨て 処分 園芸用粉砕機 枝木粉砕機 ウッドチッパー 小枝粉砕機 粉砕作業 シュレッダボックス シュレッダーボックス 替刃 替え刃 部品 部材 パーツ質量(kg)0.27本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×25×89
連結ミニ平台車 タフミニ
YAMAZEN(山善)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1台ほか当日出荷から翌々日出荷縦・横方向へ簡単に連結が可能。スタッキング(積み重ね)が可能。持ち手が二箇所有。台車の高さが低く、荷物を載せても安定して走行できる。用途事務所、倉庫の整理に。キャリー台車、キャリーカート、連結台車、フラットワゴンとして。車輪径(Φmm)50材質(車輪)ナイロンブレーキ有無なしキャスター4輪自在荷台寸法(幅)(mm)262最大積載荷重(kg)100材質(車輪・金具)スチールキャスター径(Φmm)50材質(天板)PP(耐衝撃性)特性軽量、持ち手が二箇所有荷台寸法(奥行)(mm)395前輪タイプ自在後輪タイプ自在スタッキング可否可連結可否可
キュリオム 野外ラジオ(ワイドFM対応)
YAMAZEN(山善)(12件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281台当日出荷水しぶきとホコリに強いAM/FMラジオ。あらゆる場所で使用可能。 AMラジオの番組がFM放送で聴くことができます。用途屋外、野外での乾電池式コンパクトラジオとして。質量(g)約510(電池除く)電源(V)DC6(推奨:アルカリ単一乾電池4本/別売)口径(Φmm)スピーカー:100外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約187×105×167防塵防水性能IP64受信周波数AM:530~1610KHz、FM:76~108MHz電池使用時間(時間)約400
電子レンジ 17L
YAMAZEN(山善)(2件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷全国使えるヘルツフリー仕様のマイコン式電子レンジ。自動あたためボタン搭載で毎日の温めがラクチン。オートオフ機能搭載で何も使わないときは電源が落ちて節電に。見やすい液晶表示。用途新生活やひとり暮らしのスタートなどに。解凍 あたため オートメニュー シンプル おしゃれ ターンテーブル付属品回転台、ターンテーブル質量(kg)10.7周波数(Hz)50/60電源(V)AC100消費電力(W)950/1300(50/60Hz)直径(Φcm)ターンテーブル:約25.5電源コード(m)1.5発振周波数2450MHz保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×32.5×25.5、庫内:27.5×30.7×17.5高周波出力(W)50Hz(500、200相当)、60Hz(650、500、200相当)タイマー最大15分庫内容量(L)約17年間消費電力量(kWh/年)60.03/59.93(50/60Hz)
平台車 卵の殻を使った環境にやさしい台車
YAMAZEN(山善)¥2,698~税込¥2,968~1台5日以内出荷連結機能&積み重ね機能を備えた便利な平台車。卵の殻を使った環境にやさしい台車。安定したスタッキング(積み重ね)が可能。ナイロンキャスター採用:油類・薬品類に強く、機械的強度に優れ床面を汚す心配がありません。凹凸部をつなげるだけで簡単に連結が可能用途小さい物から重たい物まで移動に便利な平台車。台車 ホームキャリー ワゴン フラット台車 連結台車 キャリーカート 運搬 運ぶ 荷物 段ボール 書類 器材色ホワイト材質(車輪)ナイロンキャスター自在×4個材質(荷台)ポリプロピレンスタッキング可否可連結可否可
園芸用電動粉砕機 ローラーミルガーデンシュレッダー
YAMAZEN(山善)(15件のレビュー)¥42,980税込¥47,2781台5日以内出荷トルクが大きい為、起動や粉砕がスムーズで枝づまりが少ない。自動巻き込みするので、枝を押し込む必要が無い。受け金具形状に工夫がある為、枝の噛み込みが少なく、また受け金具の摩耗も少ない。組立が簡単で、すぐに作業を行える。受け金具の締め付け過多が出来ない構造の為、刃の受け金具噛み込みが少ない。脚組みがしっかりしている為、足場の悪い環境でも作業可能。ローラーミル刃で、35mmの太枝も強力粉砕。用途シュレッダー、ガーデンシュレッダーとして。枝葉処理、庭木、剪定、園芸に。セット内容押し込み棒、保護メガネ、スパナ2本、六角レンチ1本質量(kg)26容量(L)55電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)433×615×855保証期間お買い上げ日より1年