カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • NTカッター(4)
  • スワロー電機(4)
  • UNION(ユニオン産業)(4)
  • EBC Brakes (イービーシーブレーキ)(4)
  • BOSCH(ボッシュ)(3)
  • 京セラ(2)
  • MSI(エムエスアイ)(2)
  • PROST's(2)
  • イスカル(1)
  • ELPA(1)
  • NACHI(不二越)(1)
  • 八光電機(1)
  • 三菱電機(1)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1)
  • DNライティング(1)
  • CATEYE(1)
  • 南電機(1)
  • BenQ(ベンキュー)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「el-500」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
64,980税込71,478
1個
3日以内出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有しますパワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2510リットルまでの3種類をラインアップ解体可能で、再充填にも対応硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
クリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパッククリアジェル パック式解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
パックの仕切りを外して混合するので、容器等の準備が不要です非常に高い透明度を有します透明度が長期にわたり持続します解体が可能です硬化前は非常に低粘度のため、注入時間が早い自己消火性IP68用途に応じて5種類の容量が選べます未開封で1年(製造から24ヵ月)
その他納入品目:セパレーター付きパック適合ハロゲンフリー:YES高透明使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150粘度1000mPa×s(23℃)安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)使用期間(年)保管条件:周囲0~40/1年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
関連キーワード
トレー 500 500特集