カテゴリ

  • 接着剤・補修材(2)
絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • 東亞合成(2)
  • 京セラ(8)
  • SKC(環境測定)(3)
  • カーメックス(2)
  • NACHI(不二越)(2)
  • EIKO(栄工舎)(2)
  • NEC(1)
  • タンガロイ(1)
  • 東芝(1)
  • ナンシン(1)
  • ミヤナガ(1)
  • 住友電工ハードメタル(1)
  • Vivotek(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gel-10」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックパワージェル解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有します透明なため対象物の目視が可能(経年で琥珀色に変化します)解体可能で、再充填も可能(除去後再使用は不可)硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です1:1の混合比で必要な分だけ使い、残りは保管でき、無駄のない長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液、ビーカー、ヘラ適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で琥珀色透明に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)40~150安全性無毒性可使時間(分)15(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧15kV/mm
ジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェル セルパックジャンボジェル大容量解体可能2液混合常温硬化型シリコンジェルセルパック
109,800税込120,780
1個
3日以内出荷
優れた防水性及び高い絶縁耐熱性を有しますパワージェルと同様の目的で大容量ニーズに対応した製品です2510リットルまでの3種類をラインアップ解体可能で、再充填にも対応硬化前は低粘度のため、隙間などへの注入に適する自己消火性です必要な分だけ使い、残りは保管。無駄のない施工環境を実現長期保管可能(5年~10年)※保管環境によります開封後6ヵ月使用可能
その他納入品目:A液+B液適合ハロゲンフリー:YES透明(経年で乳白色に変化)使用温度(℃)15~30対応解体除去:可能耐熱温度(℃)25~125安全性無毒性可使時間(分)17(23℃)粘度(23℃)(Pa・s[P])1000m使用期間(年)保管条件:周囲0~40/510年(未開封)危険物の類別非危険物絶縁耐力≧12kV/mm
アロンアルファ gel-10特集