カテゴリ
- テープ(1)
絞り込み
ブランド
- セルパック
- モノタロウ(5)
- 3M(スリーエム)(1)
- Denka(デンカ)(1)
- NITTO(1)
- tesa(テサ/テサテープ)(1)
- まつうら工業(1)
- エスコ(1)
- ニチバン(1)
- ニトムズ(2)
- 寺岡製作所(1)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
「no.223sh」の検索結果
特価

No.328PVC耐寒耐熱自己消火性ソフトビニルテープ
セルパック¥2,398税込¥2,6381個4日以内出荷高機能PVC電気絶縁テープ。全天候型対候性。耐油性、耐摩耗性、耐食性、耐腐食性に優れています。紫外線耐性があります。マイナス環境でも高い柔軟性を有します。低温環境でも作業性良好です。良好な接着性。自己消化性。豊富なカラーバリエーション。RoHS対応、ハロゲンフリーその他【可燃性】自己消化性色黒テープ幅(mm)19テープ長さ(m)20使用温度(℃)18~105テープ厚さ(mm)0.18粘着力(N/cm)2.4伸び(%)3引張強度(N/cm)35絶縁耐力45 kV/mm接着強度(N/cm2)【鉄】2.0