カテゴリ

  • 電気材料(2)
絞り込み
ブランド
  • セルパック
  • モノタロウ(1)
  • ワゴジャパン(4)
  • JAPPY(4)
  • JST(日本圧着端子製造)(3)
  • ニチフ(2)
  • ユーボン(2)
  • エーモン(1)
  • エスコ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wfr-2pb」の検索結果

特価
本日8月15日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ワンタッチで湿気や水の浸入防止と絶縁性能を付与できる画期的な製品イージープロテクトに直線接続タイプが登場!。セットテープ巻きは不要となり、短時間で施工が完了します今までの日本には無い新しい技術が電気工事を楽に高品質にします。様々な産業分野での応用が可能(自動車産業等)。屋内外での使用が可能。施工後に開けて内部の確認が可能。コンパクトで狭い場所への施工が可能。幅広い接続バリエーションに対応。本製品で低電圧用途に使用が可能(絶縁ボックス等不要)。追加の絶縁ボックス等との併用で2重絶縁(低電圧感電クラスⅡ)。の要求性能を満たすことが出来ます。IPX8の防水性、湿気や水分からコネクターを保護。WAGO(R)のワンタッチコネクター221WFR組合せて。EN-60998-2準拠の試験に合格。シリコンを含まないポリエチレンジェルを充填。丈夫な外側ケースは内部コネクターを機械的に保護。ケース材料はUL94規格V2の難燃グレード。CEマーク取得。工具不要でケース取付可能、即通電可能。ケース内ジェルは硬化済、即時性能を発揮。WAGO(R)の221WFRコネクターとセットで作業効率化。施工は簡単で特別なスキルを必要としません。製品は未開封で長期(3年程度)保管が可能
    適合CLP規則に基づく有害物質含有:無し性能耐紫外線:有(材質)材質ジェル:ポリウレタンジェル:半透明琥珀色タイプ作業方式:ラッチタイプ定格電圧(V)450/600(WAGOコネクタに準ずる)温度(℃)推奨作業環境:0~40定格電流(A)WFR32/WFR-L41(WAGOコネクタに準ずる)ケース色連続使用温度(℃)105抵抗絶縁破壊:15kV/mm以上(内部ジェル)難燃性UL94-V2配線方式1方向保護クラスIPX8絶縁抵抗5kΩ有効期限3年以上の保管が可能電圧(kV)定格サージ:4
  • イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット セルパック

    イージープロテクト 解体可能ワンタッチコネクタ防水キット

    セルパック
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    本体はWAGO(R)ワンタッチコネクターと樹脂ケースのセット品となっています。黒色カバーは耐候性と難燃性をもつポリプロピレンから作られています。カバー内部にポリウレタンジェルが封入されています。ジェルはポリウレタン製で、シリコンを含有しません。コネクター部に保護レベルIPX8の防水性能を提供。コネクターとケースがセット、現場で即施工。カバーの施工は工具が不要。耐候性と難燃性をカバーで屋内外使用可能。シリコン含有せず、各種産業への応用が可能。カバーは施工後開閉可能で目視対応(※製品再使用不可)。IEC規格IPX8の保護等級、水中型(潜水状態での使用保護)。コンパクトなデザイン
    その他納入品目:カバーとワンタッチコネクター(ブリスターパック入)