カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(14)
絞り込み
ブランド
  • Bambu Lab
  • Flash Forge(4)
  • Creality 3D(2)
  • XYZプリンティング(1)
  • ライトテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bambu lab a1」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3Dプリンター A1 Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 ComboBambu Lab
74,980税込82,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)386×410×430総質量(kg)13.5
3Dプリンター A1 mini Bambu Lab3Dプリンター A1 miniBambu Lab
34,980税込38,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)8.2
3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab3Dプリンター A1 mini ComboBambu Lab
54,980税込60,478
1台
16日以内出荷
全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2
Bambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
129,800税込142,780
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3。【ホットエンド】 全金属。【ノズル】 ステンレススチール。【ホットエンドの最高温度】 300℃。【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm。【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート。【ビルドプレートの最大温度】 100℃。【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s。【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2。【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA。【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer。【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応。【フィラメント切れ検出センサー】 有り。【フィラメントオドメトリー】 有り。【停電復帰】 有り。【フィラメント絡み検出センサー】 有り。【外形寸法】。A1 : 465 x 410 x 430 mm3。パッケージサイズ: 596*536*325 mm3。正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kg。A1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3。総重量 (AMS lite を含む) 15 kg。【付属品】。・Bambu Lab A1。・スプールホルダー。・パージワイパー。・ビルドプレート。・PTFEチューブ*1。・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)。・ステンレススチールノズル(装着済)。・アクセサリーボックス。【AMS Lite付】。・AMS lite スタンド。・AMS lite 本体。・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)。・PTFEチューブ
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス、AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ材質ホットエンド:全金属寸法(mm)最大造形体積:256×256×256質量(kg)A1:正味重量8.3kg、総重量13kg / A1 Combo:総重量15kg(AMS lite含む)最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレートノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメントオドメトリー:有り、非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAマットフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu LabBambu PLAベーシックフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
当日出荷から7日以内出荷
Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Bambu Lab A1 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 3D プリンター AMSなしBambu Lab
86,980税込95,678
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【最大造形体積(W*D*H)】 256*256*256 mm3。【ホットエンド】 全金属。【ノズル】 ステンレススチール。【ホットエンドの最高温度】 300℃。【ノズル直径】 0.4mm(付属)/0.2mm、0.6mm、0.8mm。【対応ビルドプレート】 Bambu テクスチャード PEI プレート (付属)/Bambu 高温プレート (スムーズ PEI)、Bambu 常温プレート。【ビルドプレートの最大温度】 100℃。【ツールヘッドの最高移動速度】 500mm/s。【ツールヘッドの最大移動加速度】 10m/s2。【推奨フィラメント】 PLA、PETG、TPU、PVA。【非推奨フィラメント】 ABS、ASA、PC、PA、PET、Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer。【監視カメラ】 ローレートカメラ (最大1080P)、タイムラプス対応。【フィラメント切れ検出センサー】 有り。【フィラメントオドメトリー】 有り。【停電復帰】 有り。【フィラメント絡み検出センサー】 有り。【外形寸法】。A1 : 465 x 410 x 430 mm3。パッケージサイズ: 596*536*325 mm3。正味重量 8.3 kg 、総重量 13 kg。A1 Combo : パッケージサイズ 586*536*425 mm3。総重量 (AMS lite を含む) 15 kg。【付属品】。・Bambu Lab A1。・スプールホルダー。・パージワイパー。・ビルドプレート。・PTFEチューブ*1。・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)。・ステンレススチールノズル(装着済)。・アクセサリーボックス
付属品Bambu Lab A1 / スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(装着済) / アクセサリーボックス材質ホットエンド:全金属質量(kg)A1:正味重量8.3、総重量13 / A1 Combo:総重量15(AMS lite含む)寸法最大造形体積:256×256×256mm最高温度(℃)ビルドプレート:100、ホットエンド:300外形寸法A1:465×410×430mmセンサーフィラメント絡み検出:有り、フィラメント切れ検出:有り対応停電復帰:有り、ビルドプレート:Bambu テクスチャードPEIプレート(付属)/ Bambu 高温プレート(スムーズPEI)/ Bambu 常温プレート、フィラメントオドメトリー:有りノズルステンレススチールノズル直径(mm)0.4(付属)/ 0.2 / 0.6 / 0.8フィラメント非推奨:ABS / ASA / PC / PA / PET / Carbon/Glass Fiber Reinforced Polymer、推奨:PLA / PETG / TPU / PVA最大加速度(m/s2)ツールヘッド:10最大移動速度(m/min)ツールヘッド:500適合カメラ監視:ローレートカメラ(最大1080P)、タイムラプス対応
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなし Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター AMSなしBambu Lab
64,980税込71,478
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形、レベリングや流量も全自動で補正されます。【機種】 A1 mini。【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm。【本体サイズ】 347×315×365 mm。【最大印刷速度】 500mm/s。【エクストルーダー】 ダイレクト式。【ホットエンド】 全金属。【ノズル最高温度】 300℃。【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI。【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI。【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA。【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)。【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg。【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm。【加速度】 10m/s2。【ヒートベット最高温度】 80℃。【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm。【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz。【データ転送方法】 WIFI/microSD。【消費電力】 150W。【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF。【スライスソフト】 Bambu studio。【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)。【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン。【付属品】。・スプールホルダー。・パージワイパー。・ビルドプレート。・PTFEチューブ*1。・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)。・ステンレススチールノズル(付属)。・アクセサリーボックス
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI、エクストルーダー:ダイレクト式付属品スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300℃、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365mmノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
Bambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き) Bambu LabBambu Lab A1 mini 3D プリンター Combo(AMS Lite付き)Bambu Lab
99,980税込109,978
1台
6日以内出荷
500mm/sの高速造形と、カラーエンジンの搭載で、だれでも気軽に最大4色のカラー造形が可能に。【機種】 A1 mini。【造形サイズ(W*D*H)】 180×180×180mm。【本体サイズ】 347×315×365 mm。【最大印刷速度】 500mm/s。【エクストルーダー】 ダイレクト式。【ホットエンド】 全金属。【ノズル最高温度】 300℃。【付属プラットフォーム】 Bambu テクスチャーPEI。【対応プラットフォーム】 Bambu スムースPEI。【推奨樹脂】 PLA、PETG、TPU、PVA。【本体重量】 5.5kg(AMS Lite除く)。【パッケージ重量】 8.2 kg/Combo: 10.2 kg。【パッケージサイズ】 385*430*460 mm/Combo:385*430*495 mm。【加速度】 10m/s2。【ヒートベット最高温度】 80℃。【付属ノズル径】 ステンレススチール0.4mm。【電源】 100-240 VAC, 50/60 Hz。【データ転送方法】 WIFI/microSD。【消費電力】 150W。【ファイル形式】 STL/OBJ/STEP/3MF。【スライスソフト】 Bambu studio。【カメラ】 ローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)。【タッチパネル】 2.4インチカラースクリーン。【付属品】。・スプールホルダー。・パージワイパー。・ビルドプレート。・PTFEチューブ*1。・Bambu フィラメントサンプル (ランダムカラー)。・ステンレススチールノズル(付属)。・アクセサリーボックス。【AMS Lite付】。・AMS lite スタンド。・AMS lite 本体。・AMS lite ロータリスプールホルダー (x4)。・PTFEチューブ*4
仕様付属プラットフォーム:Bambu テクスチャーPEI、対応プラットフォーム:Bambu スムースPEI付属品AMS lite スタンド / AMS lite 本体 / AMS lite ロータリスプールホルダー×4 / PTFEチューブ×4、スプールホルダー / パージワイパー / ビルドプレート / PTFEチューブ×1 / Bambu フィラメントサンプル(ランダムカラー) / ステンレススチールノズル(付属) / アクセサリーボックス適合スライスソフト:Bambu Studio、エクストルーダー:ダイレクト式材質ホットエンド:全金属、推奨樹脂:PLA / PETG / TPU / PVA寸法(mm)造形:180×180×180電源100-240VAC、50/60Hz最高温度(℃)ノズル:300、ヒートベッド:80本体寸法(mm)347×315×365ノズル径付属:ステンレススチール0.4mm消費電力150W本体質量(kg)5.5kg(AMS Lite除く)速度加速度:10m/s2、最大印刷:500mm/s機種A1 mini記録ファイル形式STL / OBJ / STEP / 3MFタッチパネル方式2.4インチカラースクリーン適合カメラローレート1080Pカメラ標準搭載(物理カバー搭載)データ転送方式Wi-Fi / microSD
3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付Bambu Lab
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズ
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab3Dプリンター H2D ComboBambu Lab
389,800税込428,780
1個
7日以内出荷
デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
3Dプリンター H2S Bambu Lab3Dプリンター H2SBambu Lab
219,800税込241,780
1台
6日以内出荷
340×320×340 mm3最大造形体積。AMS 2 Pro により多色造形。DynaSense 押出モータ。高精度キャンリブレーション。最高350℃ノズル温度& 65℃アクティブチャンバー加熱。AIによる異常失敗検出。作動電圧:100~120V
その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:350、ヒートベッド:120本体寸法(mm)492×514×626本体質量(kg)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:340×320×340フィラメントPLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、PPS、PPA、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA、PPS最高速度(mm/s)ツールヘッド:1000ノズル径(Φmm)付属ノズル:0.4
Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu LabBambu ABSフィラメント 1kgBambu Lab
3,698税込4,068
1個
7日以内出荷
Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
3Dプリンター P2S Bambu Lab3Dプリンター P2SBambu Lab
119,800税込131,780
1台
6日以内出荷
5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3造形のサイズ
その他最大加速:20000mm/s2(ツールヘッド)方式熱溶解積層方式最高温度(℃)ホットエンド:300、ヒートベッド:110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)造形:256×256×256ディスプレイ5インチタッチスクリーンフィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)ツールヘッド:600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4