カテゴリ

  • 印刷用紙/インク/印刷機(13)
絞り込み
ブランド
  • Bambu Lab
  • Flash Forge(6)
  • ライトテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bambu pla basic」の検索結果

関連キーワード
13件中 1~13件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg Bambu Lab
    オレンジ
    ブルー
    イエロー
    グリーン
    グレー
    ゴールド
    シルバー
    +5

    Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu PLAマットフィラメント 1kg Bambu Lab
    グレー
    イエロー
    グリーン
    ブルー
    ベージュ
    レッド

    Bambu PLAマットフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA マットは積層痕を大幅に軽減し、なめらかで光沢を抑えた質感を実現。洗練された落ち着きのある見た目でデザイン作品や建築モデル、ディスプレイ用造形にも最適です。扱いやすさと高品質を両立し、細かな調整なしでも高精度な仕上がりを実現。高速プリントにも対応し、初心者から上級者まで快適にご使用いただけます。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu ABSフィラメント 1kg Bambu Lab
    ブルー
    イエロー
    オレンジ
    グリーン
    ブラック
    ホワイト
    レッド

    Bambu ABSフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu Lab PLA CMYK リトファン セット 1kg x 4巻(スプール付き) Bambu Lab

    Bambu Lab PLA CMYK リトファン セット 1kg x 4巻(スプール付き)

    Bambu Lab
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    欠品中
    Bambu Lab PLAベーシックのホワイト、イエロー、マゼンダ、シアンが入った4巻セット
    色ホワイト、イエロー、マゼンダ、シアン
  • Bambu  PLA-CFフィラメント 1kg Bambu Lab
    グリーン
    グレー
    ブラック
    ブルー
    レッド

    Bambu PLA-CFフィラメント 1kg

    Bambu Lab
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、。 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。
    仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104) Bambu Lab

    Bambu PLA専用サポート材 0.5kg ホワイト(65104)

    Bambu Lab
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    Bambu PLAサポート材はBambu Lab製のすべてのPLAフィラメントおよび3Dプリンターに完全対応。残留物をほとんど残さず後処理の手間を省き、快適なプリント体験を実現します。Bambu Studioの最適化設定※ により、Bambu PLA 専用サポート材は極めて滑らかな接触面を実現。繊細なディテールや複雑なオーバーハングも傷つけず、美しい仕上がりを保ちます。ブリッジ構造にも最適で、最初から最後まで高精度なプリントをサポートします。※トップインターフェース間隔:0mm/Z距離:0mm
    仕様●ィラメント重…500g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…220 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102) Bambu Lab

    Bambu PLA/PETG用サポート材 0.5kg ナチュラル(65102)

    Bambu Lab
    ¥7,498税込¥8,248
    1個
    欠品中
    PLA/PETG用サポート材 は接触面が常に滑らかで、複雑なデザインにも最適なサポートを提供します。トップインターフェースの隙間やZ軸の距離がゼロなので、高精度で信頼性が高く、複雑な印刷も簡単に行えます。
    仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…190 - 240 ℃●ベッド温度…35 - 60 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ナチュラルRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター A1 Combo Bambu Lab

    3Dプリンター A1 Combo

    Bambu Lab
    ¥74,980税込¥82,478
    1台
    16日以内出荷
    全自動キャリブレーション。マルチカラー印刷(※AMS lite併用で4色まで)。自動流量補正キャリブレーション。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。1クリックでノズル交換。最大造形体積:256×256×256 mm3
    仕様●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 256 × 256 × 256最高温度(℃)プレート:100、ホットエンド:300本体寸法(mm)386×410×430総質量(kg)13.5
  • 3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付 Bambu Lab

    3Dプリンター P2S Combo AMS2Pro付

    Bambu Lab
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    5インチ タッチスクリーン。AI障害検知。自動フローダイナミクスキャリブレーション。マルチカラー造形。コールドエア冷却。アクティブ換気式フィラメント乾燥。256×256×256 mm3の造形サイズ
    その他最大加速:【ツールヘッド】20000mm/s2方式熱溶解積層方式最高温度(℃)【ホットエンド】300、【ヒートベッド】110本体寸法(mm)392×406×478本体質量(kg)14.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【造形】256×256×256フィラメントPLA、PETG、ABS、ASA、TPU、PLA Support、PLA/PETG Support、ABS Support、PET、PA、PC、PVA、、PLA-CF、PETG-CF、ABS-GF、ASA-CF、PA6-CF、PA6-GF、PAHT-CF、PPA-CF、PET-CF最高速度(mm/s)【ツールヘッド】600ノズル径(Φmm)【付属ノズル】0.4
  • 3Dプリンター A1 mini Bambu Lab

    3Dプリンター A1 mini

    Bambu Lab
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    欠品中
    全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
    仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)8.2
  • Bambu ABS用サポート材 0.5kg ホワイト(66100) Bambu Lab

    Bambu ABS用サポート材 0.5kg ホワイト(66100)

    Bambu Lab
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    Bambu ABS用サポート材はABS材料のプリント体験を向上させる革新的なサポート材です。簡単なプリントと手間いらずの取り外しを実現し、毎回完璧なサポートインターフェースを保証します。AMSシステムと完全互換性があり、ABSのプリントプロセスを始めから終わりまでスムーズにします。面倒なサポートの取り外しにさようならし、よりスムーズで効率的な作業フローをお楽しみください。
    仕様●フィラメント重…500g●プリント速度…最大 100 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オン色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3Dプリンター H2D Combo Bambu Lab

    3Dプリンター H2D Combo

    Bambu Lab
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    欠品中
    デュアルノズルでマルチマテリアル対応。10W/40W レーザー&カッティングモジュール選択可能。350×320×325mmの大容量造形体積。5μm精度の光学モーションキャリブレーション。クローズドループサーボ式エクストルーダー。350℃ノズル&65℃アクティブチャンバー加熱。対応電圧範囲:100-120V
    質量(kg)31本体寸法(mm)492×514×626対応PLA、PETG、TPU、PVA、BVOH、ABS、ASA、PC、PA、PET、カーボン/グラスファイバー強化PLA、PETG、PA、PET、PC、ABS、ASA、PPA-CF/GF、PPS、PPS-CF/GFディスプレイマルチマテリアル対応
  • 3Dプリンター A1 mini Combo Bambu Lab

    3Dプリンター A1 mini Combo

    Bambu Lab
    ¥54,980税込¥60,478
    1台
    16日以内出荷
    全自動キャリブレーション。AMS lite 併用で4色までマルチカラー印刷が可能。静音造形(サイレントモードで ≦48 dB)。全金属レールシステム。自動流量補正キャリブレーション
    仕様●プレート最高温度(℃):100●ホットエンド最高温度(℃):300●対応フィラメント:PLA、PETG、TPU、PVA●最高移動速度(mm/s):500●造型体積 (mm):最大 180 × 180 × 180本体寸法(mm)347×315×365総質量(kg)10.2