カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
絞り込み
ブランド
- Bambu Lab
- ホンダ(17)
- イマオコーポレーション(10)
- リケン(9)
- TAKEGAWA(武川)(8)
- YAMAHA(ヤマハ)(7)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KITACO(4)
- ゼノア(3)
- 黒田精工(2)
- タンガロイ(2)
- FPC(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- ロジクール(2)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(2)
- 東芝(1)
- 水本機械製作所(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- PISCO(ピスコ)(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「spl04」の検索結果

Bambu PLAベーシックフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA ベーシックは手軽で信頼性の高い3Dプリントを実現します。Bambu独自の精密調整されたフォーミュレーションと3Dプリントの専門知識を基に、。 Bambu PLA ベーシックは、他の標準的なPLAフィラメントに比べて、。 強力な層間接着力、優れた衝撃抵抗力、そして長持ちする耐久性を提供します。高速印刷対応で品質を損なうことなく印刷時間を短縮できます。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…190 - 230 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●冷却ファン…オン材質PLA径(Φmm)ノズル:0.2/0.4/0.6/0.8RoHS指令(10物質対応)対応
Bambu PLA-CFフィラメント 1kg
Bambu Lab¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷Bambu PLA-CF は剛性と強度が向上したカーボンファイバー強化 PLA です。PLA-CF はPLAと同様に簡単に印刷できるので初心者も使いやすいです。高速印刷でも目詰まりリスクが少ない、しかもAMS対応です。プリントはマット仕上げでレイヤーラインがほとんど見えないため、一般的なエンジニアリング部品や自転車のフレーム、。 ブラケット、おもちゃなどより良い外観が必要なモデルのプリントに適しています。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 200 mm/s●ノズル温度…210- 240 ℃●ベッド温度…35 - 45 ℃●ノズル径…焼入れスチールノズル0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…オンRoHS指令(10物質対応)対応
Bambu ABSフィラメント 1kg
Bambu Lab¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷Bambu ABSは卓越した安定性、耐久性、高い耐衝撃性で有名な信頼性の高い3Dプリント材料です。さらにBambu ABSは優れた耐熱性を誇り、中程度の温度を伴うプロジェクトに理想的です。汎用性の高い特性を持つBambu ABSフィラメントは、幅広い3Dプリンティング用途に最適です。仕様●フィラメント重…1000g●プリント速度…最大 300 mm/s●ノズル温度…240 - 270 ℃●ベッド温度…80 - 100 ℃●ノズル径…0.2, 0.4, 0.6, 0.8 mm●冷却ファン…0 - 80%RoHS指令(10物質対応)対応