物流/保管/梱包用品/テープ (4,793) オフィスサプライ (287) オフィス家具/照明/清掃用品 (66,515) メカニカル部品/機構部品 (2) 空調・電設資材/電気材料 (1) 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品 (4) 医療・介護用品 (10) ブランド: オカムラ(岡村製作所)ブランド: ハイテックマルチプレックスジャパンすべて解除
リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag ハイテックマルチプレックスジャパン 当日出荷
充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
材質 耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側) 質量(g) 約 96 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 約100×190×110
XPOWER Ni-MH 7.2V ハイテックマルチプレックスジャパン 当日出荷 から 10日以内出荷
・「XPOWER」Car用Ni-MHバッテリー・製品とパッケージのデザインがリニューアル・製品カラー(シュリンク)はネイビーブルー内容物バッテリー本体
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 寸法(mm) 24×46×135 電圧(V) 7.2(6S)
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 ラウンドタイプ 寸法(mm) 24×46×135 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続50C/最大100C バッテリー容量(mAh) 4200
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 36日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 あり(アジャストアーム) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
VILLAGE オープン保管庫 オカムラ(岡村製作所) (3件のレビュー) 欠品中
扉なしのオープン収納。A42段縦置きに最適。W800×D400×H700。本体色はホワイト。VILLAGE収納シリーズは書類サイズを基準にしてサイズモジュールを設定し、省スペースを実現したベーシックな収納システム
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン 9日以内出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途 Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器 寸法(mm) 108×79×32.9 質量(g) 114 電圧(V) 放電カット電圧:0.9 表示 LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間 感度 充電デルタピーク感度:7mV 電流(mA) トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ) 入力電源 100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4) バッテリー容量(mAh) 電池許容範囲:最大3000 色(本体) 白 適合バッテリー Ni-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA) 取扱説明書 (0.93MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパン 7日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 112×100×51 質量(g) 321 電流(A) 放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V) AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A) 0.1~6.0(65W) 適合バッテリー Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V 取扱説明書 (21.95MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 112×100×51 質量(g) 321 電流(A) 放電電流:0.1~2.0(最大10W) 入力電圧(V) AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz 充電電流(A) 0.1~6.0(65W) 適合バッテリー Li-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
AC/DC 充・放電器[ マルチチャージャー X1 ACプラス Ⅳ ]Multi charger X1 AC PLUS Ⅳ ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最先端のテクノロジーで革新的なデジタル充電器に進化!最大充電 DC:200W、 AC:100W・最大充電はDC電源で200W、AC電源は100Wに大幅にアップ!パソコンとの接続でバッテリーの充・放電をグラフで確認!・Type-Cケーブルでパソコンに接続しソフトウェア「Hitec Charge Master」を使用して充電プロセスを完全に制御! 充電速度をカスタマイズしバッテリーの状態を監視できバッテリーの特性が解析可能。パフォーマンスを最適化してバッテリーの耐久性を延ばします。 また、ソフトウェアを使用して充電器のファームウェアのアップグレードで機能を向上させるも簡単に行えます。慣らし運転でモーターを完璧に調整・ブラシモーターのブレークイン機能を装備。速度を変えカーボンブラシや整流子を細かく磨耗し、各部の連携をスムーズして、内部摩擦を軽減します。 モーター動作がより安定し、性能がアップします。(※別途でXT60⇔ワニ口 ケーブルが必要になります。)カラー液晶になって使いやすいインターフェースになりました。また、日本語(カタカナ)・英語を始めとした複数言語に変更が可能。充実した付属充電用ケーブル付き!・さまざまなバッテリーコネクターに対応できるように充電用ケーブルを付属しています。セット内容X1 AC PLUS Ⅳ 充電器本体 AC入力ケーブル XT60⇒ディーンズコネクター充電ケーブルXT60⇒タミヤコネクター充電ケーブル タミヤ LiFe ⇒ JST-XHバランス変換コードタミヤ⇔ミニタミヤコネクター変換コード 日本語説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 105×105×62 質量(g) 約340 電流(A) 放電電流:0.1~2.0 電源 DC2.0~30.0V、 最大12A、最大100W(AC入力時) 200W(DC入力時) 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC 10~ 30 電流(mA) トリクル充電:50~300&OFF、バランス:最大1000(Li-Po/Li-Fe/Li-ion/Li-HV時) 充電電流(A) 0.1~12(AC:100W DC:200W) 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 1~6セル、Ni-MH / Ni-CD : 1~15セル、PB : 3S/6S/12S
シューズラック オカムラ(岡村製作所) 3日以内出荷 から 21日以内出荷
シューズトレイを取り外して簡単に清掃できます。キャスター付で簡単に移動できます。(2輪ストッパー付)
用途 整理,整頓と定位置管理に。 材質/仕上 本体:スチール、シューズトレイ:ポリプロピレン、車輪:ゴム車 高さ(mm) 350 タイプ 60 奥行(mm) 975 間口(mm) グレー 1マス有効寸法(間口mm) 40 1マス有効寸法(高さmm) 15 1マス有効内寸(間口×奥行×高さ)(mm) 1300
壁固定金具 オカムラ(岡村製作所) 当日出荷
書庫・ラック等の壁固定に適したL型金具です。別途取付のビスが必要です。耐震奨励。
フルーエント 肘なし 背メッシュ ローバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷 から 32日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-796)×882 高さ(mm) 882(882-974) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-796) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-796)×882 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ローバック キャスターの有無 あり
Professional Tools[ プロフェッショナルツール ]シリーズ USB充電式 電動ドライバ Charge Driver ハイテックマルチプレックスジャパン 9日以内出荷
左回転の変更はボタン一つで簡単に切り替えられます。・ビットの装着部はマグネット式で差し込むだけでビットが固定します。・使いやすいハンドルデザインとすっきりとした操作ボタンで作業時間を短縮できます。・USBコネクタを使用し、さまざまなデバイスで充電できます。外出先でも便利に充電が可能です。セット内容物ドライバー本体ビット六角 2.0mmビット六角 2.5mmビット ボックス 7.0mmビット プラス 4.0mmUSB充電ケーブル取扱説明書
用途 ラジコンの組み立て 質量(g) 143 最大トルク(N・m) 最大ハードトルク:5 無負荷回転数(min-1 [r.p.m]) 220r/min 電源電圧(V) 3.6 バッテリー リチウム電池 充電電流(A) 1 バッテリー容量(mAh) 850 サイズ(mm) Φ34×138 インターフェイス 充電用インターフェイス:Type-C
単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン 当日出荷
急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能 USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です充電・放電電流値が細かく設定可能・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化使用中のバッテリー放熱性を改善・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載セット内容X4 Advanced Mini Ⅱ本体USB電源接続ケーブル日本語説明書
用途 Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器 寸法(mm) 108×79×32.9 質量(g) 114 電圧(V) 放電カット電圧:0.9 表示 LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間 感度 充電デルタピーク感度:7mV 電流(mA) トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ) 入力電源 100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4) バッテリー容量(mAh) 電池許容範囲:最大3000 色(本体) 黒 適合バッテリー Ni-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA) 取扱説明書 (0.93MB)
DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 5日以内出荷 から 10日以内出荷
優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニングフルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びましたA7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィットセット内容 ※ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
用途 ラジコン、ロボット 寸法(mm) モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm 質量(g) 168 シャフト径(Φmm) 3.175
DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-TG シリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン 8日以内出荷
YouTubeで活躍中の「レディオGaGa高橋さん」と「Hitec」のコラボ製品。穏やかなスカイブルーにリニューアル!パワフルな走りからイージーな走行が楽しめるターン数をラインナップストッククラスレースに最適な進角固定式精密な超高速回転ベアリングを搭載冷却に優れたCNC加工 アルミニウムヒートシンク高純度の銅巻線を使用し導電率を最大限に発揮センサー付きスピードコントローラー(ESC)に対応本体にはターン数によって異なる線画イラスト入り「レディオGaGa」特別仕様ステッカー付きセット内容 ※ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書「レディオGaGa」特別仕様ステッカー
用途 ラジコン、ロボット 寸法(mm) Φ36×50 質量(g) 170 シャフト径(Φmm) 3.175
フルーエント 可動肘 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー付 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー有 種類 オフィスチェア キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 可動肘 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 590×628×942 フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック
フルーエント 肘なし 背メッシュ ハイバック ブラックボディ ハンガー無 ランバー無 ナイロンキャスター オカムラ(岡村製作所) 7日以内出荷
背はラウンドフィットバック構造として、奥行のある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰まわりのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地が感じられます。座は異硬度クッション&ブリッジベンディングシェルとし、異硬度クッション硬さの異なる3種類のウレタンを一体で成型。前方は太ももを圧迫しない柔らかなクッション、後方にはしっかりホールドする硬めのクッションを採用しました。アンクルチルトリクライニング機構は、くるぶしを中心として、背もたれと連動して座面もスライドする、オカムラ独自のリクライニング機構で、安定感のある姿勢変化をサポートし。太ももにかかる負荷を低減。座面高さ調節は上下ストローク92mm可能。座面奥行き調節は前後ストローク40mm調整可能。アジャストアームやデザインアームを取り付けた状態でも、幅1000mmの片袖デスクや幅1400mmの両袖デスクにしっかりと収まるコンパクトサイズ。
仕様 ハンガー無 幅(mm) 636 寸法(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) 高さ(mm) 942(942-1034) 種類 オフィスチェア 奥行(mm) 607(607-816) キャスター あり 材質(キャスター) ナイロン 肘掛 なし 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 636×607(607-816)×942(942-1034) フレーム色 ブラック 足外径(Φmm) 667 材質(脚) 樹脂 色(本体) ブラック 背タイプ ハイバック キャスターの有無 あり
ANALYZER & DISCHARGER AD380 Vol.2[ アナライザ & 放電器 AD380 Vol.2 ] ハイテックマルチプレックスジャパン 12日以内出荷
最大40Aまたは380Wでバッテリーを放電しバッテリーの種類やサイズ、セル数や種類を問わず、最大30Vまで測定できます。2 WAY Discharge? AD380 Vol.2は2通りの方法で放電ができます。[ 1 ]単体使用 バッテリーのみを接続して簡単放電 [ 2 ]充電器接続使用 対応充電器 X2 AC PLUS V1000 / X2 AC PLUS 800を接続してサイクル充放電!4つの放電モード4つの放電モードを用途に合わせて選べます。ラジコン用には無かった、産業用の「電子負荷」測定器での放電モードを装備。CC(定電流)モード Constant Current(CC) ModeCCモードは、従来のRC用放電器と同じ放電モードです。一定の電流値(A)を流し電池容量(mAh)を測定します。正確な容量測定やバッテリーの検査に最適です。CR(定抵抗)モード Constant Resistance(CR) ModeCRモードでは、一定の抵抗値(Ω)で放電します。電気工場ではバッテリーや電源の評価検査に使用します。エネルギー貯蔵量を確認する現実的な手法です。CP(定電力)モード Constant Power(CP) ModeCPモードは、一定の電力(W)での放電をします。電気工場では電源やACアダプターの試験に使用します。CV(定電圧)モード Constant Voltage(CV) ModeCVモードは、一定の電圧(V)になるまで接続機器を放電します。電気工場では充電器の検査に使用されます。※危険ですのでバッテリーは接続しないでください。表示言語は日本語(カナ)対応英語/日本語/中国語/ドイツ語/フランス語/スペイン語に対応。簡単に言語を切り替えて、操作することができます。スマートフォン用アプリでも操作が可能Bluetoothモジュールを内蔵しており、「Hitec LinkPower X JPN Ver」アプリでスマートフォンから操作することができます。PC接続しソフトウェアでのバッテリー性能を分析AD380 Vol.2とX2 AC PLUS V1000・X2 AC PLUS 800を接続してパソコンソフト「Hitec Charge Master」が使用できます。Windows/Mac OSのパソコン経由で充電・放電を行うことが可能です。充電時間や容量などの各種パラメータを視覚的に表示でき、充電電流や電圧をカーブで表示することもできます。
質量(g) 1100 電流(A) 放電:0.3~40.0 定格電力(W) CP 1~380 電力(W) 放電:最大380 定格電流(A) CC 0.3~40.0 抵抗(Ω) CR 1~100 接続端子 XT60 放電出力電圧(V) 外部電源接続時:3.0~30.0、メインポートのみ:5.9~30.0 サイズ(mm) 159.69 × 121.6 × 110 動作電圧(V) DC 3.0~40.0 許容電圧(V) 低電圧:3.0未満、高電圧:40.5以上
USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 30W ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini Ⅱに最適・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電・スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容USB PD充電器 本体USB PD 100W対応ケーブル 1本取扱説明書
用途 USB機器の充電用 材質 耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g) 約 52 出力 5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(最大30W) 入力電圧(V) AC100-240 50/60Hz 0.8A 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約28×41×40.7 機能 PD対応・PD3.0対応 保護機能 短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証 CE・FCC・PSE ポート USB Type-C×1ポート
USB PD対応AC充電器 USB PD CHARGER 100W ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
最新のGaN(窒化ガリウム)テクノロジー搭載・GaN(窒化ガリウム)は、「次世代の半導体」として発熱を抑えた高効率充電を可能にします。高出力を維持し、従来の充電器に比べ軽量・小型化を実現しました。PDで幅広い機器の急速充電に対応・PD(Power Delivery)に対応し、USB Type-C(USB-C)コネクタを搭載。スマートフォンからタブレット、ノートPCなど幅広い機器に効率的に急速充電できます。X4 Advanced Mini ⅡやX1 NANO USBに対応・USB Type-C(USB-C)コネクタ対応の「X4 Advanced Mini Ⅱ」に適した電力を供給し、ストレスなく充電や放電など行なえます。 また、「X1 NANO USB」に使用してフルパワーの80W充電が可能です。折りたたみ式プラグを採用したコンパクト設計・本体にスッキリと収納できる折りたたみプラグ採用。コンパクトになり、バッグのなかでかさばらず収納できて持ち運びに便利です。USB Type-C/100W急速充電対応ケーブルセット・付属ケーブルは接続時にLEDが点灯、PD対応(Type-C to Type-C)の最大出力100Wが可能な1mのケーブルになります。シリコン素材を使用し絡みにくく柔らかい質感になっています。短絡保護回路を内蔵し安全充電スマートチップで効率よく過充電を防ぎ、充電器や接続機器が熱くなるのを防ぎます。安心で安全の安定した電力を供給します。セット内容USB PD充電器 本体USB PD 100W対応ケーブル 1本取扱説明書
用途 USB機器の充電用 材質 耐火プラスチック・ABS樹脂・GaN半導体 質量(g) 約 245 出力 C1/C2 : 5V-3A,9V-3A,12V-3A,15V-3A, 20V-5A(最大100W)、C3 : 5V-3A,9V-2.22A,12V-1.67A(最大20W)、USB-A : 5V-3A, 9V-2A, 12V-1.5A(最大18W) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約31.8×70.8×70.8 機能 PD対応・PD3.0対応・QC3.0対応 保護機能 短絡保護回路 ・ 過充電 ・ 過電流 ・ 過電圧 各種認証 CE・FCC・PSE ポート USB Type-C×3ポート・USB-A×1ポート
単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。コントラストに優れくっきりVAディスプレイ・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。コンパクトボディに高機能を凝縮・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。4本同時に充電/放電・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。
用途 Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器 寸法(mm) 112.1×108×62 質量(g) 370 電流(A) 放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV 電圧(V) 放電終了電圧:0.9 機能 容量保護:3200mAh 充電電流(A) 0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A 動作モード 充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークイン バッテリー容量(mAh) 電池容量範囲:500~3200 適合バッテリー Ni-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)
バランサー内蔵・オールマイティ多機能充・放電 [ マルチチャージャー X2 ACプラス 260 ]X2 AC PLUS260 ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
ARM(R)Cortex(R)-M3 32-bit 超高速プロセッサ内蔵。処理能力が20倍にアップ。正確で超高精度な高速充電処理に進化・直感的で簡単なボタン操作インターフェイスを採用したデュアルチャンネルAC /DC充電器・各チャンネル共に130W出力で同時に2種類のバッテリーの充電が可能・最大充電電流は14Aで最大6セルのLi-Poバッテリーをパワフル充電・128×64ドットマトリクスのクールホワイトのバックライトの見やすいLCDスクリーン・130W×2CHの安定化電源(DC電源)にもなります・アルミヒートシンクとスリーブベアリング採用の強力冷却ファンで効率良く冷却します・DC入力電圧は11V~18Vに対応。カーバッテリー電源でも使用可能・AC入力電圧はユニバーサル仕様で世界100V~220Vに対応・USB出力 5V2.1A(10W)ポートを装備【機能】 充電・放電・TVC(Li系、充電終了電圧)・Li系ストレージ(保存機能)・Ni系サイクルモード・バッテリーチェッカー・電池内部抵抗計・設定メモリー10件・PB電池AGM&Cold機能・各種安全保護機能完備セット内容X2 AC PLUS 260 本体、2ピン/T型(ディーンズタイプ)コネクター 1本コネクタケーブル(タミヤタイプ) 1本バランス変換コード(タミヤLi-Fe用) 1本バランス変換ボード(JST-XHタイプ) 2個AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途 2次電池充電 寸法(mm) 160×150×71 質量(g) 896 電流(A) 放電電流:10W × 2・0.1~2.0 × 2CH 電源 DC5~25V、0.1~14.0A、130W×2 入力電圧(V) AC 100~240 ・ DC 11~ 18 ディスプレイ 128×64ドットマトリクス LCDスクリーン ディスプレイバックライト クールホワイト 電流(mA) トリクル充電:50~300/Off(Ni-MH/Ni-CD時)、バランスポート:最大500/セル 充電電流(A) 130W(0.1~14)×2CH 2チャンネル合計で260W メモリー機能 最大10メモリー 適合バッテリー Li-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV:1~6セル 、Ni-MH / Ni-CD:1~15セル、PB:2~20V 出力ポート USB:5V 2.1A
プロフェッショナルツール Starter Tool Set [スターターツールセット] ハイテックマルチプレックスジャパン 7日以内出荷
ラジコンの組み立てやメンテナンスに必要最低限のツールを厳選したスターターセット・グリップ部は、滑りにくく力が入れやすい形状・狭いスペースでも高強度で締め付けることができます・各スクリューサイズにフィットするように設計されたHSS製ビットヘッド・ハイテックカラーのブラック&レッドのデザインツール・ラジコンの組み立てに最適な4本ツールセットセット内容六角レンチ 1.5mm六角レンチ 2.0mmボックスレンチ 5.5mmボックスレンチ 7.0mm
用途 ラジコンの組み立て グリップ部(mm) Φ18×102
Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!・4mmバナナプラグ対応・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物内容物バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 LCG ハードケース 寸法(mm) 138×46×22 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続100C/最大200C コネクタ Φ4mmゴールドプラグタイプ バッテリー容量(mAh) 6000
XPOWER R-SPEC Li-Po 7.4V 50C/100C ハイテックマルチプレックスジャパン 10日以内出荷
・ラウンドタイプ Li-Poバッテリー・連続50C/最大100Cのハイパワー内容物バッテリー本体、取扱説明書
用途 ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として 仕様 ラウンドタイプ 寸法(mm) 24×46×135 電圧(V) 7.4(2S) 速度 連続50C/最大100C バッテリー容量(mAh) 3000
コンテッサセコンダ、固定肘、ハイバック、座クッション、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、シルバー、脚シルバー、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/ハイバック:ハイバック /固定肘:固定肘 /無:無 その他 ハイバック 5本脚 デザインアーム クッション シルバーフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 700 高さ(mm) 980~1080 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 固定肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 530 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 625~725 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 無 ヘッドレスト 無
コンテッサセコンダ、固定肘、固定ヘッド、座メッシュ、ハンガー無、ランバー無、ブラックB、ポリッシュ、脚ポリッシュ、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:メッシュ /背メッシュフレーム/樹脂成型品固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 固定肘/アルミダイキャスト+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/固定肘:固定肘 /大型固定ヘッドレスト:大型固定ヘッドレスト その他 エクストラハイバック 大型固定ヘッドレスト メッシュ デザインアーム ポリッシュフレーム ブラックボディ ランバー無 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 700 高さ(mm) 1170~1270 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 固定肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 520 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 625~725 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 無 ヘッドレスト 有
コンテッサセコンダ、可動肘、可動ヘッド、座クッション、ハンガー無、ランバー付、ブラックB、ブラック、脚ブラック、ウレタン オカムラ(岡村製作所) 25日以内出荷
仕様 背素材:メッシュ /座素材:クッション /背メッシュフレーム/樹脂成型品可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品座/樹脂成型品支基/アルミダイキャスト脚/アルミダイキャストキャスター/Φ75ウレタンキャスター:背メッシュフレーム/樹脂成型品 可動肘/アルミダイキャスト+スチールパイプ+樹脂成型品 座/樹脂成型品 支基/アルミダイキャスト 脚/アルミダイキャスト キャスター/Φ75ウレタンキャスター/可動肘:可動肘 /小型可動ヘッドレスト:小型可動ヘッドレスト その他 エクストラハイバック 小型可動ヘッドレスト クッション アジャストアーム ブラックフレーム ブラックボディ ランバー付 ハンガー無 ウレタンキャスター 幅(mm) 650~702 高さ(mm) 1140~1240 奥行(mm) 脚:700 キャスター Φ75ウレタンキャスター 肘掛 可動肘 背幅(mm) 502 脚数(本) 5本脚 座幅(mm) 530 座高(mm) 420~520 座奥行(mm) 400~450 肘高さ(mm) 590~790 関連資料 単品カタログ(39.74MB) グリーン購入法 適合 取扱説明書 (6.07MB) 脚幅(mm) 700 ハンガー 無 ランバーサポート 有 ヘッドレスト 有