カテゴリ

  • 学童・教育用品(4)
    • プログラミング/ロボティクス(4)
絞り込み
ブランド
  • ハイテックマルチプレックスジャパン
  • シモン(2)
  • ARCOLECTRIC(68)
  • マグ・インスツルメント社(1)
  • 工進(6,914)
  • ホンダ(381)
  • 渡辺電機工業(188)
  • SMC(126)
  • Qlight(117)
  • MAZDA(マツダ)(100)
  • IDEC(和泉電気)(69)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(65)
  • ニッサン(58)
  • 日野自動車(54)
  • オクムラ(49)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(48)
  • KYOWA(協和製作所)(44)
  • スバル(34)
  • CKD(31)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「aaa」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AAA 750mAh ハイテックマルチプレックスジャパン

    AAA 750mAh

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    899税込989
    1セット
    15日以内出荷
    ・満充電から使い切るまで パワーが持続!。・満充電から使い切るまでパワーが 落ちないタフな電池。・くり返し使用しても低下せず パワーを実感。・一回の使いきり電池より、 ゴミの量も減らせるエコなアイテム。・X4アドバンスシリーズで充電して、 最高のパフォーマンスを提供。内容物。XPOWER R-SPEC AAA750mAh 1セット4本入り
    用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として寸法(mm)約 Φ10.5×44.5質量(g)約 13 (1本あたり)タイプ単4形 Ni-MH電圧(V)1.2温度(℃)充電:0~40、放電:0~40(機器使用時)保存温度(℃)-20~30バッテリー容量(mAh)750
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ブラック]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • 単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト] ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三・単四Ni-cd、Ni-MH充電池 充・放電器[ AA/AAA チャージャー X4 アドバンス ミニ Ⅱ ホワイト]

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    5,998税込6,598
    1台
    当日出荷
    急速充電、放電、リフレッシュ、内部抵抗測定、電池放熱性が進化。・Ni-cd/Ni-MH(ニッケル水素/ニッケルカドミウム)単3・単4形充電池4本同時充・放電。USB電源PD、QC対応 最大充電電流が1600mA、放電電流も700mAにUP!。・従来の5V2.1A規格だけでなく新規格PD3.0やQC3.0規格のUSB電源パワーも使用可能。 。USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4 。USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4。電池を活かす自動充電電流調整機能(クラス初搭載)。・充電中の電池内部抵抗を高精度に随時測定し充電電流を自動調整する新メソッドです。従来品以上の充電性能を持ち、電池に無理をかけない新充電方式です。充電・放電電流値が細かく設定可能。・電池容量に合わせて100mAステップで細かく設定できる様に進化。使用中のバッテリー放熱性を改善。・電池スペースと熱対流を徹底解析し改良、従来品通りコンパクトながらバッテリーの温度上昇を大きく抑えた新ケース設計。新ファームウェアで処理速度を向上、スピーディな反応の操作性を実現。休眠中の電池を起こし復活させるリフレッシュモード搭載。セット内容。X4 Advanced Mini Ⅱ本体。USB電源接続ケーブル。日本語説明書
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充放電器寸法(mm)108×79×32.9質量(g)114電圧(V)放電カット電圧:0.9表示LCD:電圧、容量、電流、電池内部抵抗、時間感度充電デルタピーク感度:7mV電流(mA)トリクル充電:30-70、放電電流:100~700(100mAステップ)入力電源100mA ~ 1600mA(100mAステップ) (USB PD3.0又はQC3.0使用時は1600mA×3、1500mA×4) (USB 5V2.1A使用時は1600mA×2、1000mA×4)バッテリー容量(mAh)電池許容範囲:最大3000色(本体)適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 単三(AA)/単四(AAA)
  • 単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX ハイテックマルチプレックスジャパン

    単三/ 単四充電器 AA/AAA Charger X4 Advanced EX

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    10,980税込12,078
    1台
    10日以内出荷
    MAX 2.2Aで充電をする「ターボチャージモード」搭載。・すぐに使いたい充電池を2.2Aの大電流で急速充電します。超高速プロセッサ内蔵処理能力が20倍にアップ。・超高速プロセッサ「ARM(R)Cortex(R)-M3」内蔵で充電池の電圧と電流をリアルタイムに取得し、充電プロセスを効率的制御します。内部抵抗検出のための先端的なアルゴリズムを導入。・高い内部抵抗が検出されると自動的に充電電流を調整して熱を抑え、充電池を保護します。コントラストに優れくっきりVAディスプレイ。・VAディスプレイで白を白く、黒はより黒く、暗い所でもバックライト機能で鮮明に表示します。コンパクトボディに高機能を凝縮。・従来品より大きさを30%カットしたコンパクトボディになりました。4本同時に充電/放電。・単三/単四Ni-MH、Ni-Cd電池を混在で4本同時に充電/放電。「リフレッシュ&アナライズモード」で休眠状態のバッテリーを再生。・不活性状態のバッテリーも「リフレッシュ&アナライズモード」と「ブレークインモード」を併用することで活性化、本来の出力を取り戻します。※バッテリー容量が定格の60%未満になった場合、バッテリーの寿命と思われます。
    用途Ni-MH/Ni-Cd単三/ 単四充電器寸法(mm)112.1×108×62質量(g)370電流(A)放電電流:0.1~1.0/0.1A単位 Δピーク電圧 5mV電圧(V)放電終了電圧:0.9機能容量保護:3200mAh充電電流(A)0.2~2.2A/0.1A単位 DC入力 12V/2.0A動作モード充電/放電/ターボチャージモード/リフレッシュ&アナライズ/ブレークインバッテリー容量(mAh)電池容量範囲:500~3200適合バッテリーNi-MH/Ni-Cd 対応サイズ 単三(AA)/単四(AAA)
aaaa 電池特集