カテゴリ
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- ハイテックマルチプレックスジャパン
- YAMAZEN(山善)(1)
- メディアカバーマーケット(7)
- 日動工業(1)
「br-c6000」の検索結果

Li-Po 7.4V 6000mAh LCG 100C/200C
ハイテックマルチプレックスジャパン¥7,698税込¥8,4681個10日以内出荷・1/10スケールやツーリングに打って付けな低重心の厚さ22mm薄型LCGタイプ。・連続100C/最大200Cの高い放電レート、キレやレスポンスの良さを体感できます。・大容量 6000mAhでさらにロングランが可能!。・4mmバナナプラグ対応。・XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル付属。・HitecXチャージャーシリーズが電池最高性能を引出します。・電気用品安全法PSE技術基準適合製品内容物。内容物。バッテリー本体XHバランス端子、T型ディーンズタイプ充電用ケーブル、取扱説明書用途ロボット、ロボットカー、ラジコン向けの電源として仕様LCG ハードケース寸法(mm)138×46×22電圧(V)7.4(2S)速度連続100C/最大200CコネクタΦ4mmゴールドプラグタイプバッテリー容量(mAh)6000