カテゴリ

  • 学童・教育用品(3)
絞り込み
ブランド
  • ハイテックマルチプレックスジャパン
  • フエニックス・コンタクト(9)
  • PISCO(ピスコ)(1)
  • UNION(ユニオン産業)(1)
  • GMB(1)
  • AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
  • MANN-FILTER(1)
  • PMK(IWATSU)(1)
  • 近藤科学(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hv6-6-2」の検索結果

特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡ ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ ]X1 PocketⅡハイテックマルチプレックスジャパン
7,898税込8,688
1台
7日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V取扱説明書(21.95MB)
ACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlack ハイテックマルチプレックスジャパンACバランス充・放電器 [ X1 ポケット Ⅱ(ブラック) ]X1 PocketⅡBlackハイテックマルチプレックスジャパン
7,898税込8,688
1台
10日以内出荷
65Wのパワーにフルモデルチェンジ進化!バッテリーの最大充電、活用、メンテナンスが上級モデル同等に可能カナ、英語の切り替え可能? 英語表示、カナ表示を好みで選ぶことができます。カナ表示でメニューが分かり易くミス無く操作ができます。 また、充電中もモニターアイコンで充電量が一目でわかります。計測メソッドのプログラムで精度UP? 上級機並みの精度UPした計測メソッドをプログラムに導入。電圧の分解能も10倍に向上して微細な電圧変動も見逃さず充電します。電池に合わせ実力を引出せるマニュアル設定? 各機能がマニュアルで設定できるので電池やスキルに応じた使いこなしが入門機とはけた違いに広がります。高機能の証1.内部抵抗&バッテリーメーター : 電池の実力が見えます パンチ力、Li-Poパックの個別セルの監視。2.サイクル充電 : Ni-MHを活かせる サイクルで電池の育成や不活性化したバッテリーを元気に戻します。3.Li-Poストレージ機能 : Li-Po保存も安心 電池の寿命を優しく延ばせます。4.使いこなし万全 : 各機能の活用でNi-MHのブレークイン、リフレッシュ、サイクル、アナライズ Li-POはセルバランス管理や保存ストレージ、電池に優しい充電が自在に可能です。セット内容X1 Pocket Ⅱ本体タミヤタイプコネクタケーブル 1本コネクタケーブル(2ピン/T型(ディーンズタイプ)) 1本ミニプラグ変換コネクタ 1本バランス変換ケーブル(タミヤLi-fe)AC入力ケーブル 1本取扱い説明書
用途2次電池充電寸法(mm)112×100×51質量(g)321電流(A)放電電流:0.1~2.0(最大10W)入力電圧(V)AC 100-240(1.5A 最大)50Hz-60Hz充電電流(A)0.1~6.0(65W)適合バッテリーLi-Po/Li-Fe/Li-Ion/Li-HV:2~4セル、NiMH/Ni-Cd:6~8セル、PB:6~12V
X2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ] ハイテックマルチプレックスジャパンX2 Vertical Compact 2[ X2 バーティカル コンパクト2 ]ハイテックマルチプレックスジャパン
12,980税込14,278
1台
10日以内出荷
これ一台で完結。待望の放電機能ついに実装!放電機能追加!3.5Wの電力で快適に新たに放電機能が搭載されました。内蔵のバランスポートにより、3.5Wの電力と200mAの電流で放電が可能!!50W×2Part50Wの2ポート同時充電可能!(合計最大100W出力)最大5Aの充電電流で充電効率がアップ洗練されたデザインに一新2ポートを華やかなレッドメシックなグレーの2色展開にしたスタイリッシュで洗練されたデザインドリフトユーザー必見付属充電ケーブル付属品ケーブルはドリフトユーザーに好まれているXT60→角型リポ充電ケーブル(ヨーロピアン)バランスコード一体型が2本付属4+1ボタン簡単操作の4+1ボタンでスムーズにポートを切り替え、効率的な作業をサポート前面からプラグインスリムなデザインで、前面からのプラグインが簡単にできるXT60タイプを採用し逆接を防ぎ安全に充電2×16LCD2×16のハイコントラストLCDディスプレイで、充電状況を一目で確認ピットスペースに最適なコンパクト設計100×90×127mmの超コンパクトサイズで限られたスペースでも活躍
用途2次電池充電寸法(mm)100 × 90 ×127質量(g)500入力電圧(V)AC 100~240バッテリーLi-Po / Li-Fe / Li-ion / Li-HV : 2~4セル、Ni-MH / Ni-CD : 6~8セル、 PB : 6~12V電流(mA)バランスポート:最大 300/ セル、放電:200(最大3.5W)充電電流(A)0.1~5.0( 各ポート 最大 50W×2)タイマー安全:1~720分/Off
関連キーワード
理科/技術/科学工作カテゴリ