カテゴリ

  • 学童・教育用品(2)
    • プログラミング/ロボティクス(2)
  • メカニカル部品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ハイテックマルチプレックスジャパン
  • GFORCE(12)
  • エレコム(34)
  • オカムラ(岡村製作所)(24)
  • オーム電機(15)
  • カシムラ(13)
  • グリーンハウス(13)
  • プリンストン(12)
  • StarTech.com(11)
  • SK11(10)
  • 共立機巧(9)
  • 味の素AGF(旧:味の素ゼネラルフーヅ)(7)
  • 多摩電子(7)
  • 名東化工機(7)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • コミネ(6)
  • ヨシムラ(6)
  • ピーコック魔法瓶工業(5)
  • ラスタバナナ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lipo」の検索結果

3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag ハイテックマルチプレックスジャパン

    リポバッテリー用収納ケース Lipo Safety Bag

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    充電中も保管時も最適な耐火性の安全「Li-Po バッグ」!。・イラスト入りのポップなデザインのリポバッテリー用収納バッグ。・サイドの充電用の穴からケーブルを出せるので簡単に充電を開始できます。・内側耐火ガラス繊維布、難燃効果のある中間層不織布、PVC繊維外層で効果的に空気を遮断することで、充電時の安全性が向上。・ダブルジッパー仕様で利便性と気密性を両立させています。・奥行きはショートサイズがピッタリ収納。ショートサイズは20本、ラウンドタイプは8本収納可能!
    材質耐火ガラス繊維布(内側)・不織布(中間)・PVC繊維布(外側)質量(g)約 96寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約100×190×110
  • バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker ハイテックマルチプレックスジャパン

    バッテリーチェッカー&バランサー LiPo Checker

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥3,198税込¥3,518
    1台
    7日以内出荷
    LiPoチェッカー&バランサーの決定版!!。・従来の製品スケルトンからブラックになりデザインもリニューアル。・各セルのバランスを自動的に修正するバランサー(イコライザ)機能を搭載。・接続するだけで各セルの電圧差を0.01V以下まで自動補正。・ライターサイズの高性能バッテリーチェッカー、バッテリーを機体に搭載したまま測定可能。・設定操作や切り換え操作が一切不要。各セルの電圧を6セル同時表示。・XHバランスコネクター標準装備、TP/FPアダプター&ハンディストラップ付属。・スリープモード搭載。セット内容内容物。LiPo Checker本体。TP/FPアダプター。ハンディストラップ。取扱説明書
    質量(g)20表示範囲電圧:0-5v表示精度電圧:±1.5%電流(mA)バランス電流:50表示単位電圧:0.01vサイズ(mm)70×38×11適合バッテリー2-6S LiPo
  • DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ ハイテックマルチプレックスジャパン

    DCブラシレスモーター RED ZONE XZ-DRシリーズ

    ハイテックマルチプレックスジャパン
    ¥14,998税込¥16,498
    1個
    5日以内出荷から10日以内出荷
    優れた空冷と快適な音波を発生させるローターファン搭載。革命的な構造設計により、高速ターボ回転時のサウンドをチューニング。フルスロットレートでの内部空力的抵抗も激減、高出力時の温度上昇を従来より(5%)低減。特殊ステーターは0.2mm厚のケイ素合板を積層、変換効率は94%を実現。200℃の高温でも高速回転に耐える平滑2極ローター開発。高耐熱エナメル線(1EI/AIW ( H ) グレード)を使用。フロントエンドにクラス超えの超大型のベアリングを採用、比類無き低回転摩擦を実現。高い耐荷重性で耐久性も伸びました。A7075(超々ジュラルミン)から切削のフロントエンドは軽量で高強度、強力な放熱性も実現。センサーポートは2方向に設置。各シャーシのセンサーケーブル配線にスマートにフィット。セット内容 ※。ブラシレスモーター 本体センサーケーブル日本語説明書
    用途ラジコン、ロボット寸法(mm)モーター:Φ35.8×54.8mm/ローター:Φ12.3×Φ7.2×24.2mm質量(g)168シャフト径(Φmm)3.175
lipoバッテリー特集