カテゴリ

  • 家電(1)
絞り込み
ブランド
  • CHiQ
  • MAXZEN(5)
  • グリーンハウス(4)
  • オリオン(ORION)(3)
  • ツインバード(3)
  • CAPTAIN STAG(1)
  • JTT(1)
  • フィールドスリー(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cas-01mini」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スマートテレビ CHiQスマートテレビCHiQ
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
動画配信サービスも地上波も見たいものすべてを楽しむスマートテレビ。NETFLIXやYouTubeなどのプリインストールアプリに加えて、Google Play 搭載で追加のアプリをダウンロードでき、映画、音楽などあらゆるジャンルのコンテンツを楽しむことができます。
電源(V)AC 100~50/60Hz機能プリインストールアプリ:Netflix、YouTube、PrimeVideo、メディアプレーヤー、etc.、キャスト:GoogleCast、音声検索:Googleアシスタント、HDR:HDR10視野角左右約 178°/ 上下約 178°環境【使用 / 保管】温度:0~40℃/-20~60℃、湿度:80% RH 以下(結露がないこと)画素数3840 × 2160RoHS指令(10物質対応)対応バックライトQLEDBluetoothBluetooth V5.0待機電力(W)0.5 以下音声出力スピーカー:10W + 10Wアスペクト比16:09Wi-Fi2.4GHz / 5.0GHz入出力端子HDMI入力:3 系統CEC 対応、HDCP 対応、ARC 対応(HDMI 1 のみ)、ビデオ入力:1 系統3.5mm ミニジャック、映像/1V(p-p)、75Ω、同期負、音声/200mV(rms)、22kΩ以上、ヘッドホン出力:1 系統 3.5mm ミニジャック、光デジタル音声出力:1系統 光デジタル角形、LAN端子:RJ45、USB端子:2 系統(USB2.0)チューナー数地上デジタル×2、BS デジタル×2、110度CSデジタル×2
AV家電カテゴリ