Rapoo MT100G Bluetooth ワイヤレスマウス 2.4GHz マルチデバイス対応 4ボタン 800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)rapoo(ラプー)9日以内出荷から12日以内出荷
・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・高解像度の2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)55(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)38×98×61対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数4(左ボタン、右ボタン、スクロール、背面:Bluetooth/dpiボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。
Rapoo M300G サイレント ワイヤレスマウス Bluetooth5.0 2.4GHz マルチデバイス 2400dpirapoo(ラプー)4日以内出荷
・信頼性の高いマルチモードワイヤレス接続:Bluetooth 5.0、4.0、または2.4GHz経由で接続可能・複数のデバイスに接続可能・接続デバイスを簡単切り替え・調整可能な高解像度2400dpiセンサー・クリック音がしない静音設計・電池寿命最大9ヶ月の省エネ仕様
付属品USBレシーバー(本体に収納可)、マニュアル、単3乾電池×1本(テスト用)質量(g)61(電池抜き、レシーバー込み)寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)37×104×66対応OSiPadOS/iOS13以降、Windows 11、10、8.1、8(64bit/32bit)、MacOS X 10.8 以降、Android 4.1 以降読取光学式 2400dpiセンサー解像度800dpi/1000dpi/1200dp/1600dpi/2400dpi(5段階)ボタン数7(左ボタン、右ボタン、スクロール、dpi変更ボタン、側面:進むボタン、戻るボタン、背面:Bluetoothボタン)RoHS指令(10物質対応)対応無線Bluetooth、ワイヤレス (ドングル)電波周波数(GHz)2.4BluetoothBluetooth 5.0, Bluetooth 4.0作動距離(m)最大10(360°) ※使用環境、状況により異なります。