カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
絞り込み
ブランド
- シエクル
- モノタロウ(1)
- ECLE(マツ六)(11)
- GIKEN(川口技研)(5)
- ハイロジック(3)
- SAMTEC(3)
- IRAY(1)
「ecle k-1」の検索結果

シエクル レスポンスリング
シエクル¥6,998税込¥7,6981個8日以内出荷siecle(シエクル) アシストリング、RR17TPです。レスポンスリングに追加して、もっと超低速域が変わる!。従来のレスポンスリング(標準リング)装着車に追加装着するだけで、さらに「トルク感」「スムーズ感」をアップさせるリングです。標準リングにて加速された吸気が、アシストリングにて再加速し、標準リング以上の安定した吸気状態を保ちます。適合車種【ジムニーシエラ】年式:2018.07-2021.09、型式:JB74(1型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2021.10-2022.06、型式:JB74(2型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2022.07-2024.03、型式:JB74(3型)、エンジン型式:K15B、【ジムニーシエラ】年式:2024.04-、型式:JB74(4型)、エンジン型式:K15B
シエクル レスポンスリング
シエクル¥7,498税込¥8,2481個8日以内出荷siecle(シエクル) レスポンスリング、RS07KS #00です。このレスポンスリングを空気の導入パイプ内に取り付け使用することで、空気の流入速度がアップ、より多くの空気を取り込めるようにすることで、低中速トルクアップと、燃費向上が実現できます。エア導入経路を緻密に抑制することで整流効果と流速UPが生まれ、アクセルを踏んだ時点から最高のパフォーマンスが引き出されます。ドライバー1本あれば短時間にて取り付け可能です。※一部車両を除く適合車種【エブリイ】年式:2005.08-2010.05、型式:DA64(1-4型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【エブリイ】年式:2010.05-2015.02、型式:DA64(5-7型)、エンジン型式:K6A(NA)/K6A(TC)、【ジムニー】年式:2098.10-2008.06、型式:JB23(1-3型)/JB23(4型)/JB23(5-6型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ジムニー】年式:2008.06-2018.07、型式:JB23(7-10型)、エンジン型式:K6A(TC)、【ハスラー】年式:2020.01-、型式:MR92S/MR52S、エンジン型式:R06D(NA)/R06A(TC)