(18677)BG-300 防錆軸力安定剤いすゞ自動車当日出荷
BG-300はより安全なネジの締付けを行うために開発されたネジの防錆軸力安定剤です。錆による腐食を抑えるだけでなく、ネジ表面に、耐荷重、耐水性及び耐薬品性に優れた強力な被膜を形成し、ネジ締付け時の金属摩耗による摩耗を減少する効果があり、締付後も振動・衝撃などのストレスが加わっても優れた振動エネルギー吸収作用で負荷を軽減しネジを保護することができます。また、摩擦係数のバラツキが少なくトルク法締付けにより安定した軸力を得られるため、被締結体のネジよる荷重のバランスを安定することが出来ます。
用途・ボルトナットのネジ部、座面部に塗布することにより、次の4つの効果が得られます。1.安定した取り付けを行うことができます。2.振動による緩み・軸力低下を低減します。3.ネジ締付け時の摩擦によるカジリ・焼き付きを低減し、部品の劣化の進行を抑えます。4.錆を低減します。容量(mL)300
ポリデント泡ウォッシュHaleon(ヘイリオン)翌日出荷
ミクロ泡の独自の洗浄成分が直接働き、隅々まで広がり部分入れ歯・マウスピースの汚れを浮かします。わずか1分でニオイの原因菌を99.99%除菌。90秒で着色汚れも除去。しかも研磨剤を含まないから部分入れ歯・マウスピースを傷つけない。
カムテクト コンプリートケアEX 口臭予防〈1400ppm〉Haleon(ヘイリオン)当日出荷
歯ぐきからの出血が気になる方のために特別に開発。気になる口臭を防いで、お口のフレッシュな爽快感が続く、薬用感のあるミントの香味。重曹で歯垢の除去 重曹(清掃剤)配合ハミガキでブラッシングによる歯垢除去。IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で歯周病菌の殺菌。MAG(グリチルリチン酸モノアンモニウム)で抗炎症作用。高濃度フッ素配合<1400PPM>。
薬用シュミテクト プラチナプロテクトEX クリアシトラス 1450ppm 90gHaleon(ヘイリオン)12日以内出荷
知覚ルートを遮断する唯一のシュミテクト。ダブルブロック処方。2種類の知覚過敏ケア有効成分を配合。
成分湿潤剤:ソルビット液、濃グリセリン 基剤:精製水 粘結剤:含水ケイ酸 薬用成分:硝酸カリウム、乳酸アルミニウム、モノフルオロリン酸ナトリウム(フッ素) 清掃剤:含水ケイ酸 pH調整剤:水酸化Na 発泡剤:ヤシ油脂肪酸アミドプロピルベタイン 香味剤:香料(クリアシトラス)、サッカリンNa 粘度調整剤:ヒドロキシエチルセルロース 着色剤:酸化Ti 清涼剤:l-メントール内容量(g)90アズワン品番68-5085-17
(58671)サービスコネクターハーネス;E175いすゞ自動車当日出荷
CARVISIONバックアイカメラとモニターに使用出来るサービスコネクターハーネス12Pです。
用途バックアイカメラとモニターを接続する際に使用可能な、サービスコネクターハーネス12P(E175)です。仕様サービスコネクターハーネス適合車標準キャブ/ハイキャブ/ワイドキャブ
カムテクト 歯ぐきケア〈1400ppm〉Haleon(ヘイリオン)当日出荷
出血は歯周病(歯肉炎・歯槽膿漏)のサインの一つ。重曹で歯垢の除去 重曹(清掃剤)配合ハミガキでブラッシングによる歯垢除去。IPMP(イソプロピルメチルフェノール)で歯周病菌の殺菌。MAG(グリチルリチン酸モノアンモニウム)で抗炎症作用。高濃度フッ素配合<1400PPM>。