カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(27)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- モノタロウ(3)
- BIGM(丸山製作所)(54)
- KITZ(キッツ)(161)
- アサヒAV(18)
- イシグロ(15)
- イノック(18)
- スリーエム工業(16)
- セキスイ(18)
- ダイコー(14)
- ニチアス(26)
- ベン(44)
- ヨシタケ(32)
- リケン(16)
- 三吉バルブ(15)
- 大和バルブ(33)
- 大阪継手バルブ(24)
- 日本バルカー(32)
- 東洋バルヴ(55)
- 桑名金属工業(126)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
「10k 40a」の検索結果

両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(8件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
サービスチーA ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
六角ブッシュ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ブッシング種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から8日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ストリートエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から7日以内出荷形状ストリートエルボ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ハーフソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(テーパー) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
両ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
90°エルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状エルボ90°種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
チーズ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
クロス ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状クロス種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
45°エルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷から5日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状エルボ45°種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ユニオン ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から7日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ユニオン種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
キャップ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状キャップ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
サービスチーB ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
四角プラグ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状プラグ種類ねじ込み継手ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ハーフソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ソケット(ストレート) ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から7日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ソケット種類ねじ込み継手ねじの種類PSネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
径違いチーズ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状チーズ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
片ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(4件のレビュー)¥969税込¥1,0661個当日出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ステンレス(SUS304)製ねじ込みフランジ
ONK(オーエヌ工業)¥9,298税込¥10,2281枚当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類ねじ込み継手規格JIS B 2220 JISB 0203RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
ナイスジョイント(SUS304)製フランジアダプタ
ONK(オーエヌ工業)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115材質ステンレス(304・316)形状フランジ種類ステンレス管用継手圧力1.0MPa以下温度(℃)標準品:-15~100(HNBR使用の場合)※80以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。特殊品:MAX180(NJSR使用の場合)使用流体水、エア、蒸気適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5呼び圧力10K