カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- KITZ(キッツ)(1)
- LEAD(1)
- Namekawa(滑川軽銅)(3)
- OKUTANI(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- TAKIGEN(タキゲン)(3)
- アズワン(2)
- イマオコーポレーション(7)
- エスコ(2)
- タカチ電機工業(12)
- ノーブランド(10)
- 久宝金属製作所(1)
- 光(2)
- 光モール(1)
- 岩田製作所(1)
- 東洋バルヴ(1)
- 泰豊トレーディング(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「a1050p 板」の検索結果

S式三方四面シート Lポート(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ