カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- 大阪魂(11)
- エスコ(2)
- イスカル(1)
- TRUSCO(1)
- ノーブランド(1)
- 吉年(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- ケーエム精密(1)
- RS PRO(1)
- Modes(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「din912 m3」の検索結果

両長ニップル ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(9件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K