カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- モノタロウ(3)
- KITZ(キッツ)(10)
- 吉年(3)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- アソー(1)
- アラム(1)
- Aron(アロン化成)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kitz prs」の検索結果

径違いソケット ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)(6件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304) 、SCS14(SUS316)形状ソケット種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類RcRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K