カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「njxrtf」の検索結果

NJX 径違いねじ付チー
ONK(オーエヌ工業)¥3,998~税込¥4,398~1個4日以内出荷用途※この商品のご使用に際しては、事前にメーカーの講習を受講済の方に限らせていただきます。未受講のままご使用された結果、不具合が発生いたしましても、製品の保証はいたしかねますので、ご了承ください。材質SCS13圧力2.0MPa以下最高使用温度(℃)180適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力20K