カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- モノタロウ(6)
- KITZ(キッツ)(7)
- 吉年(2)
- セキスイ(1)
- 桑名金属工業(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Aron(アロン化成)(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「prl kitz」の検索結果

径違いエルボ ステンレス製ねじ込み継手
ONK(オーエヌ工業)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷材質SCS13(SUS304)形状径違いエルボ種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K