カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
絞り込み
ブランド
- ONK(オーエヌ工業)
- BEST(ベスト)[金物](4)
- BIGM(丸山製作所)(6)
- CKD(3)
- KITZ(キッツ)(5)
- MSTコーポレーション(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(11)
- アイエス工業所(4)
- エスコ(5)
- スパイラックス・サーコ(4)
- ナベヤ(2)
- ブラスト興業(4)
- 井筒製作所(4)
- 千代田精機(2)
- 大和バルブ(5)
- 富士コンプレッサー(2)
- 岩田製作所(42)
- 東京計装(2)
- 東洋バルヴ(51)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「scs-20」の検索結果

S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥34,980~税込¥38,478~1個当日出荷から4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥17,980~税込¥19,778~1個4日以内出荷最高使用圧力(MPa)2接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式検査圧力(MPa)ボデー 水圧 8.3、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥47,980税込¥52,7781個4日以内出荷接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
S式ミニボールバルブ レバーハンドル(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥41,980~税込¥46,178~1個4日以内出荷から5日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13接続方式ねじ込み形ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
F式二方ジャケット付(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥72,980~税込¥80,278~1個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式ソケットRp 3/4RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6、ジャケット 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Lポート(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥33,980~税込¥37,378~1個4日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS14、ボデーキャップ:SCS14、ブラインドキャップ:SCS14、ボールジスク:SUS316、ステム:SUS316、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
S式三方四面シート Tポート(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥28,980~税込¥31,878~1個4日以内出荷から5日以内出荷三方切換用のボールバルブで配管系を単純化、合理化できます。 四面シートになっておりますので、シール性が向上します。 流路方向はT型、L型の2種類を用意しております。用途により選定してください。 流れ方向は、大きい流路指示板により明確です。 90°操作で流れ方向の切換が出来、自動化も容易です。 特別仕様として、90°操作のストッパー付も製作できます。(L型のみ標準装備)材質ボデー:SCS13、ボデーキャップ:SCS13、ブラインドキャップ:SCS13、ボールジスク:SUS304、ステム:SUS304、グランドスリープ:SUS316、グランド:SCS13、ボールシート:テフロン、ガスケットパッキン(A):テフロン、ガスケットパッキン(B):テフロン、スラストベアリング:強化テフロン(FG※)、グランドパッキン:テフロン、ステムベアリング:強化テフロン(FG※)、流路指示板:A1050P、ハンドル:SCS13、ストップリング:SUS304、グランドボルト:SUS304、※FG:グラスファイバー20%入りテフロン最高使用圧力(MPa)1接続方式ねじ込み形接続部ねじJIS B 0203ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS14)
ONK(オーエヌ工業)¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式二方ボールバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥21,980~税込¥24,178~1個4日以内出荷寸法フランジ:JIS B 2220、面間:JIS B 2002接続方式フランジ形ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ
F式タンクボールバルブ(SCS13)
ONK(オーエヌ工業)¥179,800~税込¥197,780~1個4日以内出荷タンクパットとボデーの着脱が容易で、従来のタンクバルブに比較してコンパクトに設計され自動化が出来ます。 バルブは工場での検査状態で、取付けが出来、保守が容易です。 タンク底の液溜りが極力少なくなるように設計されています。寸法フランジ:JIS B 2220接続方式フランジ形寸法h(mm)ボルト穴:19ハンドル形状レバー式RoHS指令(10物質対応)対応検査圧力(MPa)ボデー 水圧 2.1、シート 空圧 0.6バルブ種類ボールバルブ