カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(130)
  • 九飛勢螺(23)
  • 三和製作所(三和バイト)(13)
  • カムス(旧:高周波精密)(8)
  • ユニカ(8)
  • 積水樹脂(6)
  • サンセルフ(4)
  • サンコーテクノ(3)
  • マキタ(3)
  • ミヤナガ(2)
  • シブヤ(2)
  • エーゼット(1)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • ミスターマイスター(1)
  • ハウスビーエム(1)
  • 日興製綱(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「削孔」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プリペンダー Φ40.5 FSC藤原産業プリペンダー Φ40.5FSC藤原産業
45,980税込50,578
1台
当日出荷
調査用ボーリング・注入などに使用しますレバーを締めこむことで、ラバーを圧縮してロッドを保持することで、被圧水および削孔水の流出を防止し、ホースを介して排水溝へ排水できます。ラバーは消耗部品ですが、交換可能です。
材質質量(kg)3
検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 1mFSC藤原産業
6,998税込7,698
1本
当日出荷から翌々日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
検尺Fロッド8(ジョイント式) 2m FSC藤原産業検尺Fロッド8(ジョイント式) 2mFSC藤原産業
11,980税込13,178
1本
翌日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.25最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付) FSC藤原産業検尺Fロッド6(Φ950マキトリング付)FSC藤原産業
169,800税込186,780
1組
翌日出荷
削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。
径(Φ)先端:11線径(Φ)6最小目盛(cm)10
削孔特集
  • おすすめ人気ランキング
  • 削孔