カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(1)
絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- HiKOKI(ハイコーキ)(98)
- 修理(18)
- 日動工業(4)
- エスコ(2)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(2)
- ステルスマウント(2)
- Caster(1)
- SK11(1)
「hikoki 14.4v」の検索結果
特価

油圧ポンプ:ポータブルバッテリーポンプ(2way特殊複動式)
FSC藤原産業¥399,800税込¥439,7801台翌々日出荷コンパクトな設計の特殊複動バッテリー駆動式の油圧ポンプです。安定した脚付です。独立したスイッチで1m離れての操作可能です。圧力計は脱着式の為、360度どの向きにも対応可能です。ポンプ仕様。電圧:DC14.4・DC18V。使用可能電池:HIKOKI製 BSL1460、BSL36A18X。幅(mm):252 奥行(mm):100 高さ(mm):210。カプラ:ブリジストンワンタッチ式 オス(C-6J)3/8-3箇所。付属品:脱着式圧力計100MPa-1個(ケース付) 。カプラ:BSワンタッチ式 メス(C-6H)3/8型式PBTF-M1.0質量(kg)8最高使用圧力(MPa)72適合ジャッキ~0.96L吐出量(L/min)低圧:0.7 / 高圧:0.06有効油量(L)1