カテゴリ

  • 測量用品(土木/建設)(28)
  • 物流用品(17)
  • 測定用品(9)
  • 配管・水廻り設備部材(8)
  • 安全標識(7)
  • 安全保護具(6)
  • 作業工具(5)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 油圧機器・油圧ホース(4)
  • 保管用品(3)
  • 店舗什器・備品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 農業・園芸資材(3)
  • 梱包用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 安全用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 制御機器(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 事務用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • FSC藤原産業
  • モノタロウ(3)
  • AFF WARE(83)
  • BIGM(丸山製作所)(96)
  • FF-R(エフエフアール)(33)
  • FSA(238)
  • FSC(146)
  • FSK(エフエスケー)(29)
  • FSP(22)
  • ifm efector(アイエフエムエフェクター)(62)
  • Kawasaki(169)
  • OPTEX FA (オプテックス・エフエー)(60)
  • SFA JAPAN(12)
  • YFS(19)
  • エフ・エム・アイ(73)
  • スバル(12)
  • フエニックス・コンタクト(989)
  • フジトク(20)
  • 三菱マテリアル(28)
  • 不易糊工業(フエキ)(108)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hue」の検索結果

関連キーワード
128件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6 FSC藤原産業

    異径単管クランプ Φ32~37×Φ48.6

    FSC藤原産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    欠品中
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37×Φ48.6用
    質量(kg)0.65適合パイプ径(Φmm)32~37×48.6
  • 単管クランプ Φ32~37 FSC藤原産業

    単管クランプ Φ32~37

    FSC藤原産業
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    単管パイプを直角に固定でき、強度も非常に強く安全性も高い商品になってます。対応パイプ サイズ: Φ32~37
    質量(kg)0.65
  • スマイルマジックラインテープL字定位置シール FSC藤原産業

    スマイルマジックラインテープL字定位置シール

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    テープの貼れないカーペットフロアの机や椅子などの定位置表示ができるL字シール!。このシールがあれば、机や椅子などを移動させたとき、元の位置にキッチリ戻せる!。マジックテープなのでピッタリ貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!
    幅(mm)5厚さ(mm)1寸法(mm)L字:20×20素材マジックテープ入数(個)20
  • 送りん棒(PPバンド送り棒) FSC藤原産業

    送りん棒(PPバンド送り棒)

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥7,980税込¥8,778
    1個
    当日出荷
    パレット梱包用 PPバンド通し具「送りん棒」。差し込んで送るだけのシンプル構造。パレット下のPPバンド通し作業を、スムーズかつ確実に行えます。
    材質(棒)グラスファイバー / (その他)プラスチック質量(g)250全長(m)1.33線径(Φ)8
  • 渡り(スロープ)Ⅱ FSC藤原産業

    渡り(スロープ)Ⅱ

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1個ほか
    翌日出荷
    ホースやケーブルの上に置くだけで安全な現場に。ホースを跨ぐときのつまづき・転倒防止対策に便利です
    材質鉄(縞鋼板)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • ブリージング袋 FSC藤原産業

    ブリージング袋

    FSC藤原産業
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1セット(20枚)ほか
    当日出荷
    PCグラウトブリージング率測定用ポリエチレン袋。袋中央の印刷されたラインは、角底から約200mmの位置を示しています。
    厚さ(mm)約0.05直径×長さL(Φmm×mm)約50×550コードN050試験方法JSCE
  • 片ニップル(黒) SGP管 FSC藤原産業

    片ニップル(黒) SGP管

    FSC藤原産業
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    タンクや機械に「ねじ込み接続部」を作りたい場合、片ニップルを溶接して外ネジを装着する事が可能です。
    最高使用圧力(MPa)1.6ねじの種類R(PT)表面処理生地
  • マグネットスイッチ SUSナット付 FSC藤原産業

    マグネットスイッチ SUSナット付

    FSC藤原産業
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    コンパクトで高磁力の切替式マグネットホルダー台です。ステンレス製M8接続ネジを採用し、繰り返しの取り外しにも強い頑丈な構造です。吸着面はV溝形状で、パイプや丸棒などの曲面にも安定して取り付けできます。また、切替スイッチの反対側の面も吸着可能で、幅広い用途にお使いいただけます。
    質量(kg)1取付ねじ穴サイズ(mm)M8×1.25 ネジ深さ7吸着力(N[kgf])800[80]マグネット寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×58×55
  • 単管パイプキャップ FSC藤原産業

    単管パイプキャップ

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1セット(10個)
    当日出荷
    単管(足場パイプ)エンドキャップ。割れにくい補強+耐候性+抜け止め機能付きです。 。絶縁なので電位差による腐食の心配がありません。
    材質耐候性PP(ポリプロピレン)厚さ(mm)1.8~2.3色ライトグレーパイプ径(Φmm)48.6
  • ポールフィックス(ピンポール固定治具) FSC藤原産業

    ポールフィックス(ピンポール固定治具)

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    スタッフにピンポールを簡単に取り付け可能。
    用途長さ1mのピンポールにも対応しています。持ち運びに便利なコンパクトサイズです。適合3m×3段/5m×5段/7m×4段セット内容本体、ピンポール300L質量(g)187寸法165×68×30
  • スマイルマジックラインテープ FSC藤原産業

    スマイルマジックラインテープ

    FSC藤原産業
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    テープを張れないカーペットフロアに区画線・誘導線を引けるラインテープ!。普通のテープや養生テープなどと違い、マジックテープなのでしっかり貼り付き、キレイに剥がせます。繰り返し使えるのでとってもエコで経済的!区画線・5S活動に便利!。イベントや仮置きスペースなど、臨時的なスペースの区分に大活躍!
    長さ(m)5素材マジックテープ幅×厚さ(mm)50×1
  • スポンジ FSC藤原産業

    スポンジ

    FSC藤原産業
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本ほか
    当日出荷
    柔軟性と弾力性に優れたウレタンフォーム製スポンジです。カットしての使用も簡単で、緩衝材・養生材・隙間埋めなど、さまざまな用途にご使用いただけます。
    寸法(mm)100×100長さ(m)2
  • コの字溶接取っ手 FSC藤原産業

    コの字溶接取っ手

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥4,098税込¥4,508
    1セット(10個)
    当日出荷
    鋼材に溶接して使用する取っ手です
    材質SS400質量(kg)0.25寸法(縦×横)(mm)105×60
  • 検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m FSC藤原産業

    検尺Fロッド8(ジョイント式) 1m

    FSC藤原産業
    ¥6,998税込¥7,698
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    削孔長の測定ができる軽量で持ち運び可能な検尺ロッド (グラスファイバー製)です。集水ボーリング、排水ボーリングの検尺が簡単にできます。ジョイント式の為、必要な分だけ持ち運べる、優れた携帯性です。目盛が大きく剥がれにくい構造で、目盛が三面のため角度を選ばず視認性が抜群です。専用ケース(筒型/袋型)もオプションでご用意できます。
    ねじ径M8-P1.25線径(Φmm)8質量(kg/本)約0.14最小目盛(cm)50先端径(Φmm)11ジョイントサイズ(mm)Φ11
  • 検尺ロープ用オモリ(錘) FSC藤原産業

    検尺ロープ用オモリ(錘)

    FSC藤原産業
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    検尺ロープ用リール使用時に最適です
    材質球状黒鉛鋳鉄 (FCD450)
  • スマイル発注カード&ホルダー 印字シール付 FSC藤原産業

    スマイル発注カード&ホルダー 印字シール付

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1組
    翌日出荷
    発注・在庫管理の仕組み化に!。発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
    セット内容発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
  • ポリエチレンパイプ FSC藤原産業

    ポリエチレンパイプ

    FSC藤原産業
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1巻
    当日出荷
    軽量で比重0.92~0.93即ちパイプ類の中で最も軽く、其の比は鉄の1/8、銅の1/9。鉛の1/12であり、また塩化ビニールの2/3と軽量であるから輸送や取扱いが容易です。
    用途山からの引き水や私的な一般給水配管など、低圧の用途に幅広く利用されています。定尺(m)120
  • チャップマンフラスコ 500ml FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ 500ml

    FSC藤原産業
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1個
    当日出荷
    白色目盛と赤色目盛の2種類があり、用途や骨材試験を行う場所に合わせて選べることができます。
    用途細骨材(構造用軽量細骨材含む)の表面水率を測定します。容量(mL)500最小目盛(mL)0.5
  • タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット FSC藤原産業

    タノナット(ハイブリット式):単管クランプ用ナット

    FSC藤原産業
    ¥598税込¥658
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    仮止めから本締めまで対応できる、単管クランプ用ナットです。現在ご使用の単管クランプのナットと取り替えることで、手締めができ、素早く仮設置が可能です。本締めをしたい時は、インパクトレンチでの締め付けにも対応しています。
    材質:手締め部:プラスチック、:本締め部:鉄
  • Pロート部品 ポイントゲージ FSC藤原産業

    Pロート部品 ポイントゲージ

    FSC藤原産業
    ¥7,680税込¥8,448
    1組
    当日出荷
    Pロートのポイントゲージ、単体での販売です。水平設置の確認や、ロート内の液位が一定の範囲にあるかをチェックする専用器具です。付属品:ポイントゲージ(止めネジ付)-1個・真鍮ピン-1本
  • タノナット FSC藤原産業

    タノナット

    FSC藤原産業
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷
    ラチェットを使わずに、ノブを手で回すだけで、素早く締め付けや調整が可能です。締めた状態でも、ボルトが飛び出ないため安全です。単管クランプの通常のナットを外して、取り替えて使用します。
    仕様MNS_TK.FTC2-1材質(本体)プラスチック適合サイズΦ48.6
  • フローコーン Pロート(組立架台付) FSC藤原産業

    フローコーン Pロート(組立架台付)

    FSC藤原産業
    ¥66,980税込¥73,678
    1式
    当日出荷
    プレパクトコンクリートや、粘着性の少ないペーストの流動性測定に最適なフローテスターです。水によるキャリブレーションが可能で、セメントなどの流動性を毎回簡易的に測定できます。また、水平設置の確認機能を備えており、安定した測定が可能です。架台はネジで簡単に取り外しできるため、コンパクトに収納できます。さらに、ストップウォッチを掛けられるフック付きで、測定時の作業効率もアップします。
    セット内容ロート本体、ポイントゲージ、組立式架台、ビーカー2L、専用ケース容量(mL)1725高さ(mm)【ロート】395内径(Φmm)【ロート】178【流出】13
  • スマイル発注カードホルダー FSC藤原産業

    スマイル発注カードホルダー

    FSC藤原産業(1件のレビュー)
    ¥2,198~税込¥2,418~
    1組
    当日出荷
    発注・在庫管理の仕組み化に!。発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
    内容カードホルダーのみ数量(個)1セット(10個)
  • スマイル発注カード&ホルダー 無地 FSC藤原産業

    スマイル発注カード&ホルダー 無地

    FSC藤原産業
    ¥3,598~税込¥3,958~
    1組
    当日出荷
    発注・在庫管理の仕組み化に!。発注状況が一目でわかる!発注忘れ・在庫過多を防げる!棚卸業務がラクラク!定位置・定量を見える化できる!社員みんなで管理できる!
    セット内容発注カード ホワイト・イエロー 各10枚、カードホルダー 10個
  • エレホン(急結セメント) FSC藤原産業

    エレホン(急結セメント)

    FSC藤原産業
    ¥15,980税込¥17,578
    1缶
    翌日出荷
    接着力に優れた緻密な止水モルタルです。止水の他に土木・建築及び石材工事等に広い用途があります。少量の水を加え、素早く練り合わせることにより、粘着性の高いモルタルになります。低温時における、地下水・上下水道・トンネル・構造物のキレツ・ジャンカ・打継ぎ・カルバートのジョイントなどからの漏水箇所の補修も可能です
    質量(kg)20(5kg×4袋)危険物の類別非危険物
  • ハングキャップ(安全ブロック吊治具) FSC藤原産業

    ハングキャップ(安全ブロック吊治具)

    FSC藤原産業
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    単管にかぶせるだけの簡単取付。工具不要で、安全ブロック(セーフティーブロック)等をすぐに設置できます。安全重量500kg
    材質SS400相当質量(g)834径(Φ)吊穴:30規格蝶ネジ:M8×15L内径(Φ)パイプ:52.9表面処理電気メッキ
  • カムロック安全バンド FSC藤原産業

    カムロック安全バンド

    FSC藤原産業
    ¥398税込¥438
    1個
    当日出荷
    カムロック外れ防止バンド!。カムロックの抜けを防止する安全なアイテムです。工具不要でマジックテープで簡単に取り付けることができます。
  • パレットハング:幅広タイプ FSC藤原産業

    パレットハング:幅広タイプ

    FSC藤原産業
    ¥43,980税込¥48,378
    1組
    当日出荷
    【安全・確実】プラスチックパレット用 吊り上げアタッチメント(クレーン作業対応)。本製品は、吊り荷に触れずにセンターで確実に吊ることができ、安全性と作業効率を向上させます。接地幅250mmで安定性を実現。全パーツ日本製・メッキ仕上げで、耐候性・防錆性にも優れています。強度試験済みで安心してご使用いただけます。プラスチック製パレットの吊り作業に、ぜひご活用ください。
    セット内容ハングバー2本質量(kg)バー1本:11、総セット:22最大使用荷重(t)1.5
  • マグネットシート両面(赤・青) 「使用可否」 FSC藤原産業

    マグネットシート両面(赤・青) 「使用可否」

    FSC藤原産業
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    1枚で2役!両面使えるマグネット表示板。機械・重機などの点検管理に!
    材質マグネット厚さ(mm)1寸法(mm)300×100
  • チャップマンフラスコ用 クリップアロー FSC藤原産業

    チャップマンフラスコ用 クリップアロー

    FSC藤原産業
    ¥2,798税込¥3,078
    1個
    当日出荷
    チャップマンフラスコに装着することで、現場での記録用写真撮影がスムーズに行えます。測定状況の明確な記録に最適で、作業報告書や検査資料の精度向上に貢献します。
    材質プラスチック質量(kg)0.1対応径(Φmm)約35
  • 一体型ランプハンマー FSC藤原産業

    一体型ランプハンマー

    FSC藤原産業
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷
    フルスイングできない狭い作業スペースでの使用に最適なクラブハンマーです。安全性の高いヘッドとハンドルで作業効率が向上
    質量(kg)1.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×100×400材質(ハンドル)合金鋼材質(ヘッド)合金鋼
  • FS単管クランプ FSC藤原産業

    FS単管クランプ

    FSC藤原産業
    ¥7,198税込¥7,918
    1組(2個)
    当日出荷
    単管パイプ用のクランプで、M8タップを用いて様々な用途に活用可能です。
    用途クランプ本体にはM8-P1.25タップが付いており用途により拡張も可能です。工具無しでクランプをスピーディーに固定できるノブ式のクランプで、簡単に開閉でき、作業効率が大幅に向上します。適合単管パイプΦ48.6質量(g)600
  • 検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ FSC藤原産業

    検尺ロッド用ケース 1m用 袋タイプ

    FSC藤原産業
    ¥6,198税込¥6,818
    1本
    当日出荷
    上部にはマジックテープを採用しており、検尺ロッドの出し入れがスムーズに行えます。底部にはプラキャップが付いており、大切な検尺ロッドを衝撃からしっかり保護します。
    材質ビニール製全長(mm)1300質量(kg)0.2色レッド適合サイズ1m収納の目安6本
  • 吊りテンビン FSC藤原産業

    吊りテンビン

    FSC藤原産業
    ¥31,980税込¥35,178
    1組
    当日出荷
    ワイヤーロープを垂直に吊り上げることで、ワイヤーロープと荷物の接触を防ぎ、荷物をキズ等から防ぐことができます。パレットハングのサイズに最適です。付属品:シャックル4個
    質量(kg)12.5寸法縦145×横1250使用荷重(t)1.5表面処理亜鉛鍍金加工付使用シャックルSB-14
  • セーフティーケーブル FSC藤原産業

    セーフティーケーブル

    FSC藤原産業
    ¥4,980~税込¥5,478~
    1本
    当日出荷
    継手吹き飛び防止装置です。ケーブルを低圧ホースの両端につける事により、もしもの時にホースが暴れるのを防ぎます。ホース外径の大きさにより(ワッパ)大きさの調整が可能です。
  • 丸タンポール FSC藤原産業

    丸タンポール

    FSC藤原産業
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1巻
    当日出荷
    軽量で持ち運びが簡単・経済的な検尺ロッドです。集水ボーリング・排水ボーリングの検尺が簡単に出来ます。
    最小目盛(cm)50線径(mm)Φ6.2
  • アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定) FSC藤原産業

    アンカースケール(グラウンドアンカー工に・配置誤差測定)

    FSC藤原産業
    ¥9,998税込¥10,998
    1枚
    当日出荷
    グラウンドアンカー施工における配置誤差の測定、頭部位置の管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
  • ボルトスケール専用プレート (ロックボルト工に・配置誤差測定) FSC藤原産業

    ボルトスケール専用プレート (ロックボルト工に・配置誤差測定)

    FSC藤原産業
    ¥9,798~税込¥10,778~
    1枚
    当日出荷
    ロックボルト工の出来形管理において、設計図通りの位置にボルトが配置されているかを確認するために使用されます。<設置方法>。四隅に空いてる穴をコンクリート釘で止めるか、手で押さえて使用して下さい。
  • 標識プレート カラビナ付 FSC藤原産業

    標識プレート カラビナ付

    FSC藤原産業(2件のレビュー)
    ¥3,998税込¥4,398
    1組
    当日出荷
    プラスチック製の標識です。壁面や天井からの吊り下げに対応するため、上部に2か所の穴を設けてカラビナ付です。市販のチェーンやひもをご利用いただくことで、簡単に設置できます。
    材質プラスチック容量2枚文字内容立入禁止寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)1.5×70×250
  • JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付 FSC藤原産業

    JIS 4点吊ワイヤー 12mm 3トン フック・リング(大)付

    FSC藤原産業
    ¥36,980~税込¥40,678~
    1組
    当日出荷から翌日出荷
    本製品にはJIS規格に準拠した高品質なワイヤーロープを使用しており、強度・耐久性・安全性に優れています。ロック加工は、ワイヤーの「ヒゲ」部分(切断端)をアルミスリーブの内部にきれいに収めるため、作業中に「ヒゲ」で手をけがする心配がなく、安全に取り扱うことができます。アイ部には、コース付でフックやシャックルが直接ロープに当たるのを防ぎ、摩耗を軽減します。フックは、Vフック(1.25tx4個)を使用し、セーフティラッチを独自計上にデザインする事で、ロープの立ちによるはずれを防止します。(大洋製器工業製)。リングは、大型マスターリンクで大口径マスターリンクは開口部が広く、各種大型クレーン、タワークレーン、またワイヤーホイストの使用に最適です。(KITO製)
    適合(Vフック)VHK-1.25、(マスターリンク)HMG1008使用荷重(t)3ロープ径(Φmm)12リング寸法(mm)p×a:225×112フック寸法C(mm)33