カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
絞り込み
ブランド
- FSC藤原産業
- コーセル(2)
- MKカシヤマ(1)
- 神保電器(1)
- アドヴィックス(住友電工)(1)
- 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(1)
- MLITFILTER (エムリットフィルター)(1)
「s-ndp」の検索結果
特価

ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ) ステンレスカバー付
FSC藤原産業¥369,800税込¥406,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。ステンレス製のカバーが付いていますので、掃除・手入れがしやすくサイレンサーを保護します。エアー吸い込み口にシングルスパットが付いています。付属品バキュームホース1”-2m 1本 / 注入グラウトホース 3/4-15m 1本その他【エアー口】東洋型カップリングシングルスパット 3/4・ボールバルブ3/4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【カバー】335×325×262本体質量(kg)15最大吐出量(L/min)【水】80【セメントペースト】30常用圧力(MPa)0.2~0.7最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)
ペコペコポンプ(エアー式ダイアフラムポンプ)
FSC藤原産業¥299,800税込¥329,7801台当日出荷軽量・小型・高性能の二連ダイヤフラムポンプ。グラウト・セメントペーストの注入、または送水用としても使用可能です。付属品バキュームホース(1”-2m)×1本、注入グラウトホース(3/4-15m)×1本、圧力計(1MPa)×1個仕様エアー口:PT3/4ねじの種類PT本体質量(kg)9最大吐出量(L/min)水:80、セメントペース:30使用流体水最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL)350(1ストローク)使用エアー圧力(MPa)0.2~0.7駆動方式エア駆動