カテゴリ

  • 家電(4)
絞り込み
ブランド
  • TOKIWA STYLE
  • ホンダ(351)
  • SMC(140)
  • マルヤス電業(136)
  • RS PRO(40)
  • D'Addario(8)
  • GB[制御機器](7)
  • TOSTEM(LIXIL)(5)
  • Maritime Progress(4)
  • メディコムジャパン(3)
  • ナカネ(3)
  • メディアカバーマーケット(3)
  • AbuGarcia(アブガルシア)(3)
  • 東洋計器(3)
  • イスカル(2)
  • エヌケーキャリーキャスター(2)
  • KITZ(キッツ)(2)
  • タンガロイ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lej」の検索結果

特価
本日9月12日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ TOKIWA STYLE

    レベラーベース付カーボン6段一脚 MA366CLEJ

    TOKIWA STYLE
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    「MA366CLEJ レベラーベース付カーボン6段一脚」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。36mmのパイプ径による堅牢さを持ちつつ、カーボン素材を使用する事により軽量化も実現。多機能な6段階調整機能により、お好みの高さに素早く微調整できるため、様々なシーンで活躍します。レベラーベースが付いているため、地面が不安定な撮影場所でも簡単に水平を保つことができます。これにより、イメージした構図を実現し安心して撮影が出来ます。
    付属品調整用六角レンチ×1、石突スパイク×1、一脚用ストラップ×1質量(kg)0.78段数6全高(mm)(約)1605耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)435素材カーボン
  • カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ TOKIWA STYLE

    カーボン5段三脚 (レベラーベース付) TA325CLEJ

    TOKIWA STYLE
    59,980税込65,978
    1台
    5日以内出荷
    TA325CLEJ カーボン5段三脚(レベラーベース付)は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
    付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.6、一脚時:0.55段数5全高(mm)一脚:(約)1560、最(約)1510耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:32、(約)小:19最低高さ(mm)(約)125ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:475、一脚時:405素材カーボン
  • カーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ TOKIWA STYLE

    カーボン4段三脚 (レベラーベース付) TA284CLEJ

    TOKIWA STYLE
    44,980税込49,478
    1台
    5日以内出荷
    「TA284CLEJ カーボン4段三脚(レベラーベース付)」は、センターポールを取り除いたカーボン製レベラーベース三脚です。±25度の範囲で微調整が可能なため、特に水平が重要な動画撮影に最適です。軽量かつ高い安定性を提供し、持ち運びも簡単です。
    付属品調整用六角レンチ×3、石突スパイク×3、一脚用ストラップ×1、U3/8・U1/4反転ネジ×1質量(kg)三脚時:1.4、一脚時:0.35段数4全高(mm)一脚:(約)1460、最(約)1420耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:28、(約)小:19最低高さ(mm)(約)140ベース径(Φmm)雲台取付60縮長(mm)(約)三脚時:505、一脚時:445素材カーボン
  • レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J TOKIWA STYLE

    レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット MA366CLEJ+STA23J

    TOKIWA STYLE
    31,980税込35,178
    1セット
    5日以内出荷
    「MA366CLEJ+STA23J レベラーベース付カーボン6段一脚マルチスタンドセット」は、パイプ径36mmの堅牢な作りと軽量なカーボン素材により、高い安定性を実現します。可動範囲±20度のレベラーベース搭載により、機材を直接取り付けても水平を調整する事が出来ます。1段目のみレバーロック式となっており、お好みの高さに素早くセットすることが出来ます。付属の補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や±20度の傾斜調整が可能です。レベラーベース搭載の一脚で、素早いセッティングを実現します。補助脚はサイドボタンによる簡単な操作で、360度回転や25度の傾斜調整が可能で、狙った角度での撮影をスムーズに行うことが可能です。
    付属品調整用六角レンチ×2質量(kg)1.5段数6全高(mm)(約)1705耐荷重(kg)10パイプ径(Φmm)(約)大:36、(約)小:19縮長(mm)(約)510素材カーボン
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
"lej" TOKIWA STYLE 【通販モノタロウ】