カテゴリ
絞り込み
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)
- モノタロウ(3,833)
- エスコ(39,044)
- 大阪魂(19,431)
- TRUSCO(12,048)
- EBM(江部松商事)(7,182)
- SK11(3,876)
- Panasonic(パナソニック)(3,828)
- TKG(3,780)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3,213)
- パール金属(3,200)
- アズワン(3,008)
- サンワサプライ(2,886)
- オーム電機(2,589)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2,524)
- RS PRO(2,302)
- 三菱マテリアル(2,267)
- エレコム(2,223)
- コクヨ(2,221)
- アイリスオーヤマ(2,040)
- イスカル(1,844)
- ブランドをもっと見る

AQUASYSTEM(アクアシステム)
アクアシステムは軽油やオイルから薬品、食品に至るまで、生産・作業現場での液体管理に関係する幅広いポンプを手がける専門メーカーです。またペール缶やドラム缶を使用したエア駆動のバキュームクリーナー、電気を使わないエア駆動の送風機・工場扇など、現場でお役に立てる製品をお届けしてまいります。
会社情報
| 会社名 | アクアシステム株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1957/03/01 |
| 所在地 | 〒522-0058 滋賀県彦根市須越町1190 |

アドブルー用ポンプ(BIB用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥7,598~税込¥8,358~1台当日出荷BOXを持ち上げずに給油可能です。用途バックインボックス用アドブルーポンプとして。材質本体・ノズル:HDPE/PP/SUS、パッキン:NBR幅(mm)92全長(mm)668高さ(mm)668奥行(mm)56揚程(m)1.5ホース長さ(m)2.5ホース径(Φmm)15.5使用液アドブルー適合容器BIB(バッグインボックス)
手押し式 エコスイーパー 両サイドブラシ付 床
AQUASYSTEM(アクアシステム)(8件のレビュー)¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から3日以内出荷駆動源要らず、押して歩くだけでゴミや落ち葉の回収ができる手押しスイーパーです。清掃面(床)とブラシ高さを調節できます。ハンドルを折り曲げ収納できます。用途倉庫・工場内、建物の周り・道路清掃に、落ち葉の回収・道路工事の後の掃除に最適
エア式バキュームクリーナー用オープンペール缶
AQUASYSTEM(アクアシステム)(4件のレビュー)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷スチール製(内面金ニス加工)で、天板(フタ)が全部取り外し可能なタイプです。 灯油・軽油・オイルなどの保管、粉じん・切削粉・切りくず・ゴミなどの回収に使用できます。付属品天板(フタ)外径300mmとバンド付トラスコ品番474-7399適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、APPQO-CY25、APPQO-CY32、EVC-550、APPQO厚さ(mm)板厚0.4質量(kg)2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×276×360
エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(7件のレビュー)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷シンプル構造で乾湿両方に使える強力バキュームです。エア駆動のため、防爆工場でも使用いただけます。大量の液体を吸わない場合にはストッパーは必要ありません。1mm以上の粒子であれば、フィルター不要です。用途工作機械の切削油タンクの入替および清掃トラスコ品番776-0396ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型騒音値(dB)90エアー接続口3/8(20PM・バルブ付)最大風量(m3/min)2使用可能粘度(cP)3000吸入量(L/min)80
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
ペールポンプS
AQUASYSTEM(アクアシステム)(5件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷缶からの小分けに便利です。 工場美化に役立ちます。 操作はいたって簡単! ピストン部を上下するだけで吐出します。 いつでも、どこでも、だれでも簡単に使用できます。 使用後の後片付けが便利! ピストンを持ち上げた時に吐出します。 使い終わったら、ポンプ内に残液が残りませんので使用後の処理が便利です。 取付けはワンタッチ ペール缶、一斗缶の取り出し口にアダプターをはめこむだけで取付けは完了です。付属品PVC(Φ12×35cm)トラスコ品番111-4514適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:スチール(クロムメッキ) パッキン:PA質量(kg)1.0使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)6(吐出)最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式危険物の類別非危険物
無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から翌々日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。材質本体・羽:スチール、AL型式スタンド型使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.4~0.6羽根枚数4枚モーターエアモーター対応防爆対応型風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所
ペールコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷缶の口に取り付け、缶を倒してバルブをひねるだけです。駆動源がいらないので非常に使いやすいです。用途一斗缶、ペール缶の小分け作業に。幅(mm)Φ50使用温度範囲(℃)0~60間口(mm)Φ13(流路径)接続口径(Φmm)40.8危険物の類別非危険物
手動式ポンプ ペールポンプSX ペール缶・一斗缶用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥35,980税込¥39,5781台当日出荷溶剤・薬品用のペール缶・一斗缶両用ポンプです。 ピストン式で、ハンドルを引き上げる時に吐出します。用途溶剤・薬品用。 溶剤・薬品などをペール缶・一斗缶から小分けする際に。付属品PTFE(Φ12×35cm)トラスコ品番327-7917適合機種ペール缶(20L)、一斗缶(18L)用ポンプ材質本体:SUS304 パッキン:PTFE質量(kg)1使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)口金40mm用最大吐出量(L/min)200cc/1ストロークホース内径(Φmm)12ホース長さ(m)0.35使用流体溶剤使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
エア式ドラムポンプ 吸入専用 APDQ1シリーズ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980~税込¥65,978~1台当日出荷から翌々日出荷灯油・軽油から異物混入切削液までドラム缶に回収可能 エア圧を利用し電気を一切使用しない防爆タイプだから安心! 低粘度から高粘度(3000cP)の液体を効率よく回収します。 モーター類を使用しないので故障も少なく、流路に障害がない為異物もOK。用途工作機械等の切削液の回収、機械オイル交換時の回収、排水処理槽のヘドロの回収、自動車のオイル等の回収、洗浄機の溶剤の回収、塗装ブースの廃液の回収適合機種200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)空気消費量(L/min)167対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー3馬力
アルミ製ガンノズル(一般油用)20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2159材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
ペール缶用エアバキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷天板の無いペール缶に乗せるだけで使用可能。エア駆動だから、防爆地域でも安心。電動掃除機より安全。ヘドロ回収も可能。満杯時自動停止(標準装備)。粉塵等も吸引可能。用途工作機械のオイルパンから切削液の回収、NC機械周りの切削切粉の回収、切屑混じりの廃液の回収、廃水処理槽のヘドロの回収、塗装ブースのシンナー混入液の回収仕様ペール缶の上に乗せて使用種別粉塵・切粉対応材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)4.9タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)315ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)60真空度(mmH2O)2600使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力
アドブルー用デジタル流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷タービンデジタル方式の電池式流量計です。 使用液体ごとにキャリブレーション(校正)が可能です。用途アドブルー・水の計測にトラスコ品番828-9643材質本体:PP、SUS パッキン:NBR接続口径両端G1オス(G1ソケット1個付)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体アドブルー、水電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
ドラム缶キャリー ゴム
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥29,980税込¥32,9781個当日出荷200Lドラム缶用キャリーです。 転倒防止全周ガイド付です。 最大荷重250kgです。 ドラム缶用キャリーです。 ドラム缶ポンプと組み合わせて使用すれば移動がラクです。用途ドラム缶の移動に、ドラムポンプと組み合わせて効率アップトラスコ品番474-7437適合機種200Lドラム缶用材質本体:鉄、タイヤ:ゴム
壁掛型無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥109,800税込¥120,7801台当日出荷動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。付属品送風部本体、エア供給ホース、エアフィルタ、取付架台トラスコ品番250-0475材質スチール(本体)幅(mm)510型式壁掛け型質量(kg)7色シルバー高さ(mm)610使用温度範囲(℃)0~60奥行(mm)320回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーター無給油エアーモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)左右70機能左右首振り:あり空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450保証期間12ヵ月以内風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)AL使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(68°)色(羽根)シルバー
デジタル電池式流量計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥38,980税込¥42,8781個当日出荷タービンデジタル方式の簡易電池式流量計 安価で簡易的なおすすめタイプ 単4乾電池2個使用で取替も可能 キャリブレーション(校正)が可能 表示板は4方向に付け替え可能 接続口径は片側G1オス・片側G1メスですトラスコ品番828-8319材質本体:AL、PVDF、SUS316、セラミック接続口径G1オス・G1メス(入出変更可)質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)2使用流体灯油・軽油測定対象液体電池単4電池×2個(標準装備)積算機能部分/5桁表示(0.1~99999リットル)、トータル/6桁表示(0.1~999999リットル)流量範囲(L/min)7~120
アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥21,980税込¥24,1781個当日出荷アドブルー・水対応手動ガンノズルです。用途アドブルーの移送や小分けにトラスコ品番828-9641材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.3使用流体アドブルー
アルミ製ガンノズル(一般油用)25
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。 ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。用途灯油・軽油・ガソリン・オイルの小分けにトラスコ品番494-2167材質本体:AL、SUS パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1(スイベル付)質量(kg)0.7使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油、ガソリン、オイル
クリーナー用フィルターセット(バンド付)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥10,980税込¥12,0781セット当日出荷メーカークリーナー用のフィルタです。液体と切粉異物を仕分けすることが可能です。不織布の2重構造適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS、APPQO-HP2、EVC-550
無給油エアモーター式工場扇
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥119,598税込¥131,5581台当日出荷電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。トラスコ品番206-5359種別フロア型型式フロア型質量(kg)10.4材質(本体)スチール使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800(最大)使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚モーターエアモーター風量(m3/min)250対応防爆対応型首振角度(°)70(左右)空気消費量(m3/min)0.33最大風量(m3/min)250ファン外径(Φmm)450風量調整しぼりによる無段階駆動方式エア式材質(羽根)アルミ使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー3馬力左右首振○上下角度調整上下7段階(70°)
クリーナー用オイルストッパー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷エア式バキュームクリーナー(APPQO400・APPQO550)用のストッパー交換用として使用できます。 APPQO550Sの後付として使用可能です。 ペール缶満タン時も溢れる心配がありません。トラスコ品番787-8966適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質アルミ鋳物(フロートはPVC)
電動式ケミカルハンディポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980税込¥109,9781本当日出荷から9日以内出荷連続運転が可能。定格負荷以内の運転を設定しており、発熱についても一定になる為、安定し連続運転が可能になります。過電流の際にはサーマル式ブレーカーが作動しモーターを停止するため、安全にご使用頂けます。 強力な吐出量・揚程 防水対策品 PSE(適合用品安全法)適合品の為、安心・安全。過負荷(過電流、過熱)に対する安全装置付手動復帰できるサーキットブレーカ付。 モーターヘッド部の交換が可能。ヘッド部(モータ部)の着脱が容易。電動タイプをエアモータータイプに交換できます。
ペールコック(一斗缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥61,980~税込¥68,178~1個当日出荷ペール缶や一斗缶からの液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け材質本体:SUS304 パッキン:PTFE、FKM(EPDM仕様も有)使用温度範囲(℃)0~60使用流体低粘度溶剤
ドラムコック
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980~税込¥43,978~1個当日出荷から5日以内出荷ドラム缶から液体の小分けに。サーバーのように取り出せる便利な蛇口。缶を横置きにし、自重で液を小分け接続口径G2使用温度範囲(℃)0~60
バキュームポンプ&クリーナー用天板
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥30,980税込¥34,0781個当日出荷から6日以内出荷200Lオープンドラム缶に使用します。 エアバキュームクリーナー(APPQO400、APPQO550、APPQO600、AVC-550SUS)、電動式バキュームクリーナー(EVC-550)に取り付け可能です。 オープンドラム缶用天板です。用途APPQO550D-SET用天板、オープンドラム缶用
エアコンプレッサー使用 ドラム缶用ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥94,980税込¥104,4781個当日出荷エアー圧を0.025Mpaに減圧して、密閉されたドラム缶の中に入れることにより液面を圧縮しドラム缶内部の液体を押し出します。流路には障害物がないため粘度の高い液体や異物が混入している液体でも大丈夫、しかもドラム缶1本の水を2~3分で吐出できます用途一般油付属品手動ガンノズル、PVC(Φ25×2m)適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体・ノズル:AL、Bs、SUS、CAC パッキン:NBR・FKM質量(kg)4.3使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)最大吐出量(L/min)55ホース内径(Φmm)25対応防爆対応型ホース長さ(m)2使用流体オイル使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式コンプレッサー1馬力
PVCホース (内径32×2m)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥4,999税込¥5,4991本当日出荷オイル用ホースです。用途APPQO550(S・SET)・APPQO600(S・SET)・AVC-550SUS・EVC-550用ホースに。トラスコ品番244-4655材質PVC
ペール缶・一斗缶用コック(空気穴開け不要タイプ)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,098税込¥6,7081個当日出荷吐出口外径寸法がΦ41のペール缶を横向けに倒し、口金にはめ込んで液体を取り出すコックです エア抜きチューブ付きなので缶に空気穴を開ける必要がありません用途ペール缶・一斗缶から液体を小分けする際に。トラスコ品番137-2138材質本体:PP、発泡樹脂、ポリウレタン パッキン:NBR質量(kg)0.13使用温度範囲(℃)0~60使用流体低、中粘度オイル、洗剤、水、ワックス等アズワン品番64-8633-94危険物の類別非危険物
ドラムポンプ用スタンド
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781個当日出荷ドラム缶取り替え時の一時保管用として最適です。用途ドラムポンプ保管用、保管にお悩みのお客様に仕様液ダレ防止の受け皿付・ポンプ取り付け部は取り扱いが容易なカンヌキ仕様トラスコ品番828-9814材質支柱、受け皿:ステンレス、台座:スチール(SS400)(メッキ)、アダプタ上下:スチール(SPCC)(メッキ)質量(kg)5.3
ハンドピストンポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥39,980税込¥43,9781台当日出荷一般油用のピストン式ドラムポンプです。ハンドルを引き上げる時に吐出します。高粘度10000mPa・sまで使用可能です。ホースとバルブが付いて液漏れしません。サイホン機能が使えます。用途一般油用。高粘度のオイルをドラム缶から小分けする際に。付属品アダプタ、ストレーナ、耐油PVC(Φ19×1.0m)トラスコ品番410-0514適合機種200Lクローズドラム缶用材質本体:スチール、UPE樹脂(アダプタ) パッキン:PA型式ピストン式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース内径(Φmm)19ホース長さ(m)1使用流体灯油、軽油、重油、オイル使用可能粘度(cP)10000駆動方式手動式
計量ガンノズル(軽油・灯油)
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥59,980税込¥65,9781台当日出荷タービンデジタル方式の電池式流量計(TB-K24-MM)と手動ガンノズル(GN-AL25)のセットです。 灯油・軽油・の流量を計りながら給油できます。用途灯油・軽油。トラスコ品番410-0468材質本体:AL、PP、鉄、SUS、FRP パッキン:NBR、FKM接続口径Rc1質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体灯油、軽油流量範囲(L/min)7~120
バキュームクリーナー 一般油用
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥69,980税込¥76,9781台翌々日出荷クリーナータイプです。 エア式なので、防爆地域でも安心してご使用いただけます。 5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。 高粘度液体3000cPまで対応可能です。 オイルストッパー・フィルター標準装備 。付属品オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVCホース(Φ32×2m)、フィルタセット仕様ペール缶の上に乗せて使用トラスコ品番356-0317材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBR質量(kg)6.5タイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)525ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)エアー接続口Rc3/8(バルブ付)最大風量(m3/min)1.7運転音(dB)90使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)80使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力
アドブルー用手動ガンノズル
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥26,980税込¥29,6781台当日出荷手元で楽々、簡単操作。自重落下でも使用可能。握れば吐出、離せば止まる用途ポンプと組み合わせでホースで吐出したい方に仕様付属継手:ホースニップル(キャップ・チェーン付)接続口径Φ25(外すとG1オス)材質(本体)接液部:PP/SUS最大使用圧力(MPa)0.3使用可能液体アドブルー・水材質(パッキン)接液部:NBRパイプ外径(Φmm)吐出口:18推奨ホース内径(Φmm)25
200Lドラム缶用 センサ式 満タン 液面計
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥33,980税込¥37,3781台当日出荷液体移送時に缶内が満タンになったことを確認できる 位置調整アダプタにより、計測したい液面ラインによってセンサーを調整可能 始動から3分の時間内で確認作業ができる(3分後自動停止)用途ライトで缶内を照らしたり、ドラム缶を叩いて液体が満タンになったか確認されている方へ ペール缶・一斗缶からドラム缶へ漏斗で移送されている方へ 液体が満タンになったか確認されたい方へ仕様JIS規格200Lドラム缶用接続口径G3/4測定方法接触型センサー式寸法(Φ×mm)97×265使用時間約1年(1日3回使用した場合)使用電池単3形 乾電池(4本使用)使用可能粘度(cP)500使用可能液体オイル・灯油・軽油・水・廃液・廃水適合温度(℃)0~40
エア式バキュームクリーナー掃除機用ペール缶バンド BAND-P
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥6,298税込¥6,9281台当日出荷APPQO400、550、600をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適です。APPQO400(550、600)をペール缶と固定させて持ち運びするのに最適。用途APPQO400(550、600)をペール缶との固定にトラスコ品番829-1118適合機種APPQO400、APPQO550、APPQO600材質ステンレス寸法(mm)302×302×14質量(kg)0.4使用温度範囲(℃)0~602018年トラスコ掲載ページ9 0051
ペール缶用電動式バキュームクリーナー
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥99,980~税込¥109,978~1台ほか当日出荷電源100Vで使用でき、どこでも活躍します。電動でも水に強く、耐久性バツグン!掃除機としてはもちろん、工場での切削液の回収、切粉混じりの廃液の回収にも威力を発揮します。シンプル構造なので、お手入れも容易です。ペール缶をカートリッジとして使用可能用途自動車整備工場で機材周辺や車両清掃。 パルプ工場・製紙工場・印刷工場、粉塵回収・清掃。 樹脂加工工場の粉塵回収。 ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉塵・切断片の回収。 金属加工工場の切削・切削油の回収。 造船所での清掃、船底ビルジの清掃。 倉庫・通路の清掃。 浄化槽やピットのヘドロ・汚水回収。 溶接スパッタの回収。材質本体・ノズル:SUS、SPHC、AL パッキン:CRゴム、NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60電流(A)11電源(V)AC100揚程(m)2(吸込)電力(W)1100ホース内径(Φmm)32電源コード(m)5ホース長さ(m)2騒音値(dB)90使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式電動式吸入量(L/min)80使用場所工場、企業
ステンレス製ガンノズル20
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥49,980税込¥54,9781個当日出荷手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。トラスコ品番475-7696材質本体:SUS パッキン:PTFE、FFKM接続口径Rc3/4(スイベル付)質量(kg)1.3使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0.15使用流体溶剤